Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Bahco BE-8260 Schlitz-Schraubendreher


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1696870-BP
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     BE-8260
EAN/GTIN:
     7314150047796
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Schlitzschraubenzieher
Schraubendreher Ergo, Schlitz, 6Kant, 1,6X8X175mm, 297mm

Schraubendreher, der im Zuge des ERGO™-Prozesses entwickelt wurde. Für Schlitzschrauben. Griff: 3-Komponenten-Griff für maximalen Bedienkomfort und Kraftübertragung. Die richtige Klinge kann einfach durch die Farbmarkierung und das Symbol auf dem Griffende identifiziert werden. Klinge: Hochleistungs-Stahllegierung, verchromt und vollständig gehärtet. Brünierte Spitze für größere Genauigkeit. ISO 2380/DIN 5264. Sechskantschaft und -ansatz zur Drehunterstützung mit Schraubenschlüssel.

Technische Daten:
Griff-Durchmesser: 36 mm · Grifflänge: 122 mm · Klingendicke: 1.6 mm · Produkt-Art: Schlitz-Schraubendreher · Produktabmessung, Länge: 297 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
297 mm
1c. Marke:
Bahco
Klingendicke:
1.6 mm
Griff-Durchmesser:
36 mm
Grifflänge:
122 mm
Schlüsselweite (Metrisch):
14 mm
Produkt-Art:
Schlitz-Schraubendreher
Weitere Suchbegriffe: schlitz-schraubendreher 8x175, schlitz-schraubendreher 8 mm, schlitz-schraubendreher bahco, 7314150047796, Bahco, BE-8260, Schraubenzieher
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,95*
ab € 13,78*
€ 16,02*
€ 4,00*
ab € 13,83*
€ 16,05*
€ 7,90*
ab € 15,97*
€ 18,50*
€ 5,90*
ab € 16,72*
€ 18,75*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 21,44*
€ 24,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,44*
€ 28,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,03*
€ 27,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,50*
€ 26,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,98*
€ 25,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,44*
€ 24,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
821009
ab € 3,00*
Sonstiges
k.A.
421206
ab € 1,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.