Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Bahco Innen-Sechskantschraubendreher Schlüsselweite (Metrisch): 3 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1696845-BP
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     900T-030-100
EAN/GTIN:
     7314153018120
Suchbegriffe:
Inbus-Schraubendreher
Inbus-Schraubenzieher
Inbusschraubendreher
Inbusschraubenzieher
Schraubendreher, T-Griff, Innen-6Kant 3mm, 150mm

Schraubendreher mit T-Griff für Innensechskantschrauben. Griff: 2-Komponenten-Griff sorgt für hohen Komfort und vermindert das Auftreten von Druckstellen in der Hand. Klinge: qualitativ hochwertiger Stahl. Verchromt und vollständig gehärtet. Brünierte Spitze für höhere Genauigkeit. Die lange Klinge erlaubt eine gute Drehkontrolle und bietet einfachen Zugang zu tiefliegenden Schrauben. Die kurze 90°-Klinge ist geeignet für große Drehmomente oder Arbeiten an Stellen mit geringer Höhe. Markierung: Größe und Artikelnummer auf die Klinge gelasert.

Technische Daten:
Griff-Durchmesser: 50 mm · Grifflänge: 85 mm · Produkt-Art: Innen-Sechskantschraubendreher · Produktabmessung, Länge: 150 mm · Schlüsselweite (Metrisch): 3 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
150 mm
1c. Marke:
Bahco
Griff-Durchmesser:
50 mm
Grifflänge:
85 mm
Schlüsselweite (Metrisch):
3 mm
Produkt-Art:
Innen-Sechskantschraubendreher
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,95*
ab € 6,36*
€ 7,58*
€ 7,90*
ab € 6,39*
€ 7,62*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 13,63*
€ 15,84*
€ 4,00*
ab € 14,35*
€ 16,90*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,84*
€ 18,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,36*
€ 17,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,46*
€ 16,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,87*
€ 16,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,63*
€ 15,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
60450
ab € 908,02*
Sonstiges
Toolcraft
821009
ab € 3,03*
Sonstiges
k.A.
421206
ab € 1,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.