Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Bahco Kreuzschlitz-Schraubendreher PZ 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1696715-BP
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     BE-8820L
EAN/GTIN:
     7314151838737
Suchbegriffe:
ESD-Pozidriv-Schraubendreher
ESD-Pozidriv-Schraubenzieher
ESD-Schraubendreher PZ
ESD-Schraubendreher Pozidriv
Schraubendreher Ergo, Pz-2, 322mm

Schraubendreher, der im Zuge des ERGO™-Prozesses entwickelt wurde. Für Pozidriv-Schrauben. Griff: 3-Komponenten-Griff für maximalen Bedienkomfort und Kraftübertragung. Die richtige Klinge kann einfach durch die Farbmarkierung und das Symbol auf dem Griffende identifiziert werden. Klinge: Hochleistungs-Stahllegierung, verchromt und vollständig gehärtet. Brünierte Spitze für größere Genauigkeit. ISO 8764.

Technische Daten:
Griff-Durchmesser: 36 mm · Grifflänge: 122 mm · Größe: PZ 2 · Produkt-Art: Kreuzschlitz-Schraubendreher · Produktabmessung, Länge: 322 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
322 mm
1c. Marke:
Bahco
Größe:
PZ 2
Griff-Durchmesser:
36 mm
Grifflänge:
122 mm
Produkt-Art:
Kreuzschlitz-Schraubendreher
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 9,22*
€ 10,89*
€ 3,95*
ab € 9,32*
€ 10,92*
€ 4,00*
ab € 9,68*
€ 11,34*
€ 7,90*
ab € 9,79*
€ 11,41*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 16,22*
€ 18,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,78*
€ 21,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,26*
€ 21,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,00*
€ 19,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,57*
€ 19,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,22*
€ 18,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bahco
BE-8800
ab € 5,31*
Zubehör
Bahco
BE-8810
ab € 6,17*
Zubehör
Bahco
BE-8811
ab € 5,43*
Zubehör
Bahco
BE-8820
ab € 7,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.