Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Bahco Innen-Sechskantschraubendreher Schlüsselweite (Metrisch): 2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1696713-BP
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     BE-8702
EAN/GTIN:
     7314151838768
Suchbegriffe:
ESD-Innensechskant-Schraubendreher
ESD-Innensechskant-Schraubenzieher
ESD-Schraubendreher (Innensechskant...
ESD-Schraubendreher Innensechskant
Schraubendreher Ergo, Kugelkopf,Innen-6Kant 2mm, 222mm

Schraubendreher, der im Zuge des ERGO™-Prozesses entwickelt wurde. Für Innensechskantschrauben, mit Kugelkopf zum einfachen Einstecken in den Schraubenkopf aus verschiedenen Winkeln. Effizienter als herkömmliche Sechskantschraubendreher. Griff: 3-Komponenten-Griff für maximalen Bedienkomfort und Kraftübertragung. Die richtige Klinge kann einfach durch die Farbmarkierung und das Symbol auf dem Griffende identifiziert werden. Klinge: Hochleistungs-Stahllegierung, verchromt und vollständig gehärtet. Brünierte Spitze für größere Genauigkeit.

Technische Daten:
Griff-Durchmesser: 20 mm · Grifflänge: 122 mm · Produkt-Art: Innen-Sechskantschraubendreher · Produktabmessung, Länge: 222 mm · Schlüsselweite (Metrisch): 2 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
222 mm
1c. Marke:
Bahco
Griff-Durchmesser:
20 mm
Grifflänge:
122 mm
Schlüsselweite (Metrisch):
2 mm
Produkt-Art:
Innen-Sechskantschraubendreher
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,95*
ab € 3,63*
€ 4,66*
€ 6,95*
ab € 3,91*
€ 4,69*
€ 7,90*
ab € 3,88*
€ 4,97*
€ 5,90*
ab € 4,79*
€ 5,74*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 6,84*
€ 8,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,12*
€ 9,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,92*
€ 9,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,48*
€ 8,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,07*
€ 8,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,84*
€ 7,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bahco
BE-8010
ab € 2,51*
Zubehör
Bahco
BE-8220S
ab € 4,68*
Zubehör
Bahco
BE-8610
ab € 5,27*
Zubehör
Bahco
BE-8610L
ab € 5,96*
Zubehör
Bahco
BE-8703
ab € 3,83*
Zubehör
Bahco
BE-8706
ab € 6,28*
Zubehör
Bahco
BE-8800S
ab € 6,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.