Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Bahco Schlitz-Schraubendreher


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1696704-BP
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     BE-8040
EAN/GTIN:
     7314150010677
Suchbegriffe:
ESD-Schlitz-Schraubendreher
ESD-Schlitz-Schraubenzieher
ESD-Schraubendreher (Schlitz)
ESD-Schraubendreher Schlitz
Schraubendreher Ergo, Schlitz, 0,8X4X100mm, 222mm

Schraubendreher, der im Zuge des ERGO™-Prozesses entwickelt wurde. Für Schlitzschrauben. Griff: 3-Komponenten-Griff für maximalen Bedienkomfort und Kraftübertragung. Die richtige Klinge kann einfach durch die Farbmarkierung und das Symbol auf dem Griffende identifiziert werden. Klinge: Hochleistungs-Stahllegierung, verchromt und vollständig gehärtet. Brünierte Spitze für größere Genauigkeit. ISO 2380/DIN 5264.

Technische Daten:
Griff-Durchmesser: 20 mm · Grifflänge: 122 mm · Klingendicke: 0.8 mm · Produkt-Art: Schlitz-Schraubendreher · Produktabmessung, Länge: 222 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
222 mm
1c. Marke:
Bahco
Klingendicke:
0.8 mm
Griff-Durchmesser:
20 mm
Grifflänge:
122 mm
Produkt-Art:
Schlitz-Schraubendreher
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 3,72*
€ 4,47*
€ 3,95*
ab € 3,61*
€ 4,61*
€ 3,95*
ab € 3,75*
€ 4,80*
€ 4,00*
ab € 4,09*
€ 4,84*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 6,78*
€ 8,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,08*
€ 9,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,86*
€ 9,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,38*
€ 8,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,98*
€ 8,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,78*
€ 7,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bahco
BE-8010
ab € 2,51*
Zubehör
Bahco
BE-8010S
ab € 4,60*
Zubehör
Bahco
BE-8020
ab € 2,87*
Zubehör
Bahco
BE-8030
ab € 3,22*
Zubehör
Bahco
BE-8040S
ab € 5,95*
Zubehör
Bahco
BE-8050S
ab € 7,06*
Zubehör
Bahco
BE-8210
ab € 2,76*
Zubehör
Bahco
BE-9882
ab € 18,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.