Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Bahco Schlitz-Schraubendreher


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1696702-BP
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     BE-8010
EAN/GTIN:
     7314150010615
Suchbegriffe:
ESD-Schlitz-Schraubendreher
ESD-Schlitz-Schraubenzieher
ESD-Schraubendreher (Schlitz)
ESD-Schraubendreher Schlitz
Schraubendreher Ergo, Schlitz, 0,4X2,5X60mm, 182mm

Schraubendreher, der im Zuge des ERGO™-Prozesses entwickelt wurde. Für Schlitzschrauben. Griff: 3-Komponenten-Griff für maximalen Bedienkomfort und Kraftübertragung. Die richtige Klinge kann einfach durch die Farbmarkierung und das Symbol auf dem Griffende identifiziert werden. Klinge: Hochleistungs-Stahllegierung, verchromt und vollständig gehärtet. Brünierte Spitze für größere Genauigkeit. ISO 2380/DIN 5264.

Technische Daten:
Griff-Durchmesser: 20 mm · Grifflänge: 122 mm · Klingendicke: 0.4 mm · Produkt-Art: Schlitz-Schraubendreher · Produktabmessung, Länge: 182 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
182 mm
1c. Marke:
Bahco
Klingendicke:
0.4 mm
Griff-Durchmesser:
20 mm
Grifflänge:
122 mm
Produkt-Art:
Schlitz-Schraubendreher
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 2,71*
€ 3,11*
1
€ 6,95*
ab € 2,63*
€ 3,15*
1
€ 3,95*
ab € 2,50*
€ 3,22*
1
€ 7,90*
ab € 2,72*
€ 3,48*
Lager 102
1
€ 4,00*
ab € 4,33*
€ 5,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,50*
€ 6,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,89*
€ 5,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,71*
€ 5,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,43*
€ 5,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,33*
€ 5,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bahco
BE-8002
ab € 4,21*
Zubehör
Bahco
BE-8040
ab € 3,61*
Zubehör
Bahco
BE-8050S
ab € 7,03*
Zubehör
Bahco
BE-8210
ab € 2,81*
Zubehör
Bahco
BE-8220S
ab € 4,82*
Zubehör
Bahco
BE-8610
ab € 5,29*
Zubehör
Bahco
BE-8610L
ab € 5,89*
Zubehör
Bahco
BE-8702
ab € 3,62*
Zubehör
Bahco
BE-8703
ab € 3,73*
Zubehör
Bahco
BE-8706
ab € 6,21*
Zubehör
Bahco
BE-8800S
ab € 6,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.