Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Stechbeitel, Holzgriff, vernickelter Stahlring, 40 X 140mm Bahco 425-40


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1696670-BP
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     425-40
EAN/GTIN:
     7311518017781
Suchbegriffe:
Abstechbeitel
Stechbeitel
Stecheisen
Stemmeisen
Stechbeitel, Holzgriff, vernickelter Stahlring, 40 X 140mm

Griffe aus Rotbuchen-Holz mit vernickeltem Stahlring, der ein Splittern des Hefts bei Hammerschlägen verhindert. Klingen aus hochwertigem Werkzeugstahl mit konischem Hals. Die Beitel haben Vollabschrägung, d.h. die Längsseiten der Klinge sind bis auf etwa die Hälfte der Klingendicke abgeschrägt. Die Schneiden sind einsatzbereit geschliffen. Flache Seitenfläche des Griffs verhindert ein Herabrollen von der Werkbank. Auslieferung mit Klingenschutz an der Spitze.

Technische Daten:
Klingenbreite: 40 mm

Weitere Informationen:
1c. Marke:
Bahco
Klingenbreite:
40 mm
Weitere Suchbegriffe: Zimmermannsbeitel, stechbeitel holzheft 40mm, stechbeitel 40mm, bahco stechbeitel, 7311518017781, Bahco, 425-40, steckbeitel
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,95*
ab € 20,44*
€ 23,06*
€ 7,90*
ab € 20,54*
€ 23,18*
15 Tage
k.A.
€ 4,50*
ab € 24,40*
€ 27,35*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 42,01*
€ 45,86*
€ 4,00*
ab € 23,78*
€ 47,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,86*
€ 53,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,22*
€ 51,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,34*
€ 50,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,35*
€ 49,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,01*
€ 48,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
421206
ab € 1,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.