Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Bahco Winkelschraubendreher-Set 6teilig


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1696511-BP
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     BE-9765
EAN/GTIN:
     7314150055128
Suchbegriffe:
Inbus-Schlüsselsatz
Inbusschlüsselsatz
Innensechskant-Stiftschlüssel-Satz
Kugelkopf-Innensechskant-Stiftschlü...
Winkelschraubendr.-Satz, 6-Tlg, 6Kant, Kugelkopf, brüniert

Winkelschraubendreher-Satz, Kugelkopf. In Kunststoffhalter. Größen auf dem Halter aufgedruckt. Aufhängöse.

Ausstattung:
lange Ausführung
brüniert
metrisch

Technische Daten:
Produkt-Art: Winkelschraubendreher-Set · Schlüsselweite (Metrisch): 1.5 mm,2 mm,2.5 mm,3 mm,4 mm,5 mm

Weitere Informationen:
1c. Marke:
Bahco
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
6teilig
Schlüsselweite (Metrisch):
1.5 mm | 2 mm | 2.5 mm | 3 mm | 4 mm | 5 mm
Produkt-Art:
Winkelschraubendreher-Set
Weitere Suchbegriffe: inbusschlüsselsatz 1,5-5mm, inbusschlüsselsatz ergo, 7314150055128, Bahco, BE-9765, Sechskant-schlüssel, Winkelschraubendreher
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,95*
ab € 8,25*
€ 9,95*
€ 4,00*
ab € 8,29*
€ 10,07*
€ 7,90*
ab € 8,39*
€ 10,10*
€ 5,90*
ab € 11,10*
€ 12,33*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 13,16*
€ 15,57*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 15,57*
€ 18,06
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 15,15*
€ 17,57
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 14,18*
€ 16,45
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 13,57*
€ 15,74
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 13,16*
€ 15,27
pro Satz
1 Satz enthält 6 Stück (ab € 2,19334* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wiha
369K015
ab € 0,69*
Zubehör
Wiha
369K020
ab € 0,69*
Zubehör
Wiha
369K025
ab € 0,70*
Zubehör
Wiha
369K030
ab € 0,72*
Zubehör
Wiha
369K040
ab € 0,78*
Zubehör
Wiha
369K050
ab € 1,10*
Zubehör
Wiha
369K060
ab € 1,35*
Zubehör
Wiha
369K080
ab € 2,30*
Zubehör
Wiha
369K100
ab € 3,05*
Zubehör
Wiha
334DSR030100
ab € 4,05*
Zubehör
Wiha
334DSR040150
ab € 4,45*
Zubehör
Wiha
334DSR050150
ab € 4,79*
Zubehör
Wiha
334DSR060150
ab € 3,03*
Zubehör
Wiha
334DSR080200
ab € 3,02*
Zubehör
Wiha
334DSR100200
ab € 6,06*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.