Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Bahco Ergo Werkstatt Torx-Schraubendreher Größe T 20


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1696509-BP
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     BE-8920
EAN/GTIN:
     7314150027781
Suchbegriffe:
ESD-Schraubendreher (TORX®)
ESD-Schraubendreher TORX
ESD-Schraubenzieher TORX
ESD-TORX-Schraubendreher
Schraubendreher Ergo, Tx-20, 222mm

Schraubendreher, der im Zuge des ERGO™-Prozesses entwickelt wurde. Für Torx®-Schrauben. Griff: 3-Komponenten-Griff für maximalen Bedienkomfort und Kraftübertragung. Die richtige Klinge kann einfach durch die Farbmarkierung und das Symbol auf dem Griffende identifiziert werden. Klinge: Hochleistungs-Stahllegierung, verchromt und vollständig gehärtet. Brünierte Spitze für größere Genauigkeit.

Technische Daten:
Abtrieb: Innen-TORX · Anwendungsbereich (Schraubendreher): Werkstatt · Griff-Durchmesser: 27 mm · Grifflänge: 122 mm · Größe: T 20 · Material-Eigenschaft: verchromt · Produkt-Art: Torx-Schraubendreher · Produktabmessung, Länge: 222 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
222 mm
1c. Marke:
Bahco
Abtrieb:
Innen-TORX
Material-Eigenschaft:
verchromt
Größe:
T 20
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
Werkstatt
Griff-Durchmesser:
27 mm
Grifflänge:
122 mm
Produkt-Art:
Torx-Schraubendreher
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,95*
ab € 5,13*
€ 6,62*
€ 6,95*
ab € 5,55*
€ 6,66*
2 Tage
8
€ 4,00*
ab € 5,71*
€ 6,69*
€ 3,95*
ab € 5,20*
€ 6,70*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 7,65*
€ 9,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,51*
€ 11,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,22*
€ 10,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,58*
€ 9,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,15*
€ 9,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,65*
€ 8,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bahco
BE-8905
ab € 4,87*
Zubehör
Bahco
BE-8906
ab € 4,78*
Zubehör
Bahco
BE-8907
ab € 4,94*
Zubehör
Bahco
BE-8908
ab € 5,05*
Zubehör
Bahco
BE-8909
ab € 4,95*
Zubehör
Bahco
BE-8910
ab € 5,01*
Zubehör
Bahco
BE-8915
ab € 5,16*
Zubehör
Bahco
BE-8920S
ab € 6,54*
Zubehör
Bahco
BE-8925
ab € 5,59*
Zubehör
Bahco
BE-9885
ab € 16,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.