Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Bahco Ergo Werkstatt Torx-Schraubendreher Größe T 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1696505-BP
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     BE-8905
EAN/GTIN:
     7314153010049
Suchbegriffe:
Schraubendreher TORX
Schraubenzieher TORX
TORX®-Schraubendreher
TORX®-Schraubenzieher
Schraubendreher Ergo, Tx-5, 197mm

Schraubendreher, der im Zuge des ERGO™-Prozesses entwickelt wurde. Für Torx®-Schrauben. Griff: 3-Komponenten-Griff für maximalen Bedienkomfort und Kraftübertragung. Die richtige Klinge kann einfach durch die Farbmarkierung und das Symbol auf dem Griffende identifiziert werden. Klinge: Hochleistungs-Stahllegierung, verchromt und vollständig gehärtet. Brünierte Spitze für größere Genauigkeit.

Technische Daten:
Abtrieb: Innen-TORX · Anwendungsbereich (Schraubendreher): Werkstatt · Griff-Durchmesser: 20 mm · Grifflänge: 122 mm · Größe: T 5 · Material-Eigenschaft: verchromt · Produkt-Art: Torx-Schraubendreher · Produktabmessung, Länge: 197 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
197 mm
1c. Marke:
Bahco
Abtrieb:
Innen-TORX
Material-Eigenschaft:
verchromt
Größe:
T 5
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
Werkstatt
Griff-Durchmesser:
20 mm
Grifflänge:
122 mm
Produkt-Art:
Torx-Schraubendreher
Weitere Suchbegriffe: Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, torxschraubendreher t5, 7314153010049, Bahco, BE-8905, Ergo, 486-9695
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,90*
ab € 4,87*
€ 6,05*
€ 6,95*
ab € 5,19*
€ 6,06*
€ 3,95*
ab € 4,96*
€ 6,16*
€ 4,00*
ab € 6,99*
€ 10,58*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 11,86*
€ 13,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,80*
€ 16,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,35*
€ 15,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,72*
€ 14,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,15*
€ 14,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,86*
€ 13,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bahco
BE-8906
ab € 4,78*
Zubehör
Bahco
BE-8907
ab € 4,93*
Zubehör
Bahco
BE-8908
ab € 5,07*
Zubehör
Bahco
BE-8909
ab € 5,07*
Zubehör
Bahco
BE-8910
ab € 5,13*
Zubehör
Bahco
BE-8915
ab € 5,18*
Zubehör
Bahco
BE-8920
ab € 5,20*
Zubehör
Bahco
BE-8925
ab € 5,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.