Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Bahco Kreuzschlitz-Schraubendreher PZ 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1696502-BP
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     BE-8820
EAN/GTIN:
     7314150010820
Suchbegriffe:
ESD-Pozidriv-Schraubendreher
ESD-Pozidriv-Schraubenzieher
ESD-Schraubendreher PZ
ESD-Schraubendreher Pozidriv
Schraubendreher Ergo, Pz-2, 222mm

Schraubendreher, der im Zuge des ERGO™-Prozesses entwickelt wurde. Für Pozidriv-Schrauben. Griff: 3-Komponenten-Griff für maximalen Bedienkomfort und Kraftübertragung. Die richtige Klinge kann einfach durch die Farbmarkierung und das Symbol auf dem Griffende identifiziert werden. Klinge: Hochleistungs-Stahllegierung, verchromt und vollständig gehärtet. Brünierte Spitze für größere Genauigkeit. ISO 8764.

Technische Daten:
Griff-Durchmesser: 36 mm · Grifflänge: 122 mm · Größe: PZ 2 · Produkt-Art: Kreuzschlitz-Schraubendreher · Produktabmessung, Länge: 222 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
222 mm
1c. Marke:
Bahco
Größe:
PZ 2
Griff-Durchmesser:
36 mm
Grifflänge:
122 mm
Produkt-Art:
Kreuzschlitz-Schraubendreher
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 7,65*
€ 9,12*
€ 3,95*
ab € 7,69*
€ 9,15*
€ 4,00*
ab € 8,67*
€ 9,50*
€ 3,95*
ab € 8,02*
€ 9,53*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 11,55*
€ 13,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,57*
€ 15,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,03*
€ 15,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,31*
€ 14,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,78*
€ 13,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,55*
€ 13,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bahco
BE-8800
ab € 5,30*
Zubehör
Bahco
BE-8810
ab € 6,19*
Zubehör
Bahco
BE-8811
ab € 5,57*
Zubehör
Bahco
BE-8820L
ab € 9,23*
Zubehör
Bahco
BE-9882
ab € 18,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.