Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Bahco Kreuzschlitz-Schraubendreher PZ 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1696499-BP
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     BE-8801
EAN/GTIN:
     7314151838744
Suchbegriffe:
PZ Schraubendreher
PZ Schraubenzieher
Pozidriv-Schraubendreher
Pozidriv-Schraubenzieher
Schraubendreher Ergo, Kurz, Pz-1, 83mm

Schraubendreher, der im Zuge des ERGO™-Prozesses entwickelt wurde. Für Pozidriv-Schrauben, kurze Ausführung für Arbeiten an beengten Stellen. Griff: 3-Komponenten-Griff für maximalen Bedienkomfort und Kraftübertragung. Die richtige Klinge kann einfach durch die Farbmarkierung und das Symbol auf dem Griffende identifiziert werden. Klinge: Hochleistungs-Stahllegierung, verchromt und vollständig gehärtet. Brünierte Spitze für größere Genauigkeit. ISO 8764.

Technische Daten:
Griff-Durchmesser: 36 mm · Grifflänge: 58 mm · Größe: PZ 1 · Produkt-Art: Kreuzschlitz-Schraubendreher · Produktabmessung, Länge: 83 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
83 mm
1c. Marke:
Bahco
Größe:
PZ 1
Griff-Durchmesser:
36 mm
Grifflänge:
58 mm
Produkt-Art:
Kreuzschlitz-Schraubendreher
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 5,69*
€ 6,24*
€ 3,95*
ab € 6,21*
€ 7,38*
€ 6,95*
ab € 6,49*
€ 7,58*
€ 4,00*
ab € 6,81*
€ 7,82*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 10,97*
€ 12,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,73*
€ 14,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,43*
€ 14,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,69*
€ 13,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,22*
€ 13,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,97*
€ 12,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
613836
ab € 4,90*
Ähnlich
RS Pro
1829708
ab € 4,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.