Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Bahco Kreuzschlitz-Schraubendreher PZ 0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1696498-BP
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     BE-8800S
EAN/GTIN:
     7314151839055
Suchbegriffe:
ESD-Pozidriv-Schraubendreher
ESD-Pozidriv-Schraubenzieher
ESD-Schraubendreher PZ
ESD-Schraubendreher Pozidriv
Schraubendreher Ergo, isoliert, Pz-0, 197mm

Schraubendreher, der im Zuge des ERGO™-Prozesses entwickelt wurde. Isolierte Schraubendreher für Pozidriv-Schrauben. Für Arbeiten an unter Spannung stehenden Werkstücken bis 1000 V. Griff: 3-Komponenten-Griff für maximalen Bedienkomfort und Kraftübertragung. Die richtige Klinge kann einfach durch die Farbmarkierung und das Symbol auf dem Griffende identifiziert werden. Klinge: Hochleistungs-Stahllegierung, Isolationsschicht direkt auf die Klinge gespritzt. Brünierte Spitze für größere Genauigkeit. ISO 8764. Stückgeprüft und hergestellt gemäß IEC 60900.

Technische Daten:
Griff-Durchmesser: 20 mm · Grifflänge: 122 mm · Größe: PZ 0 · Produkt-Art: Kreuzschlitz-Schraubendreher · Produktabmessung, Länge: 197 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
197 mm
1c. Marke:
Bahco
Größe:
PZ 0
Griff-Durchmesser:
20 mm
Grifflänge:
122 mm
Produkt-Art:
Kreuzschlitz-Schraubendreher
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 6,06*
€ 7,23*
€ 3,95*
ab € 6,14*
€ 7,43*
€ 4,00*
ab € 6,63*
€ 7,76*
€ 7,90*
ab € 6,65*
€ 8,03*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 9,36*
€ 11,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,15*
€ 12,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,82*
€ 12,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,29*
€ 11,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,85*
€ 11,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,36*
€ 10,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bahco
BE-8010
ab € 2,49*
Zubehör
Bahco
BE-8220S
ab € 4,81*
Zubehör
Bahco
BE-8610
ab € 5,28*
Zubehör
Bahco
BE-8610L
ab € 5,84*
Zubehör
Bahco
BE-8702
ab € 3,62*
Zubehör
Bahco
BE-8703
ab € 3,81*
Zubehör
Bahco
BE-8706
ab € 6,28*
Zubehör
Bahco
BE-8820S
ab € 9,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.