Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Bahco Kreuzschlitz-Schraubendreher PH 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1696494-BP
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     BE-8620S
EAN/GTIN:
     7314150033140
Suchbegriffe:
ESD-Pozidriv-Schraubendreher
ESD-Pozidriv-Schraubenzieher
ESD-Schraubendreher PZ
ESD-Schraubendreher Pozidriv
Schraubendreher Ergo, isoliert, Ph-2, 222mm

Isolierte Schraubendreher für Phillips-Schrauben, die im Zuge des ERGO™-Prozesses entwickelt wurden. Für Arbeiten an unter Spannung stehenden Werkstücken bis 1000 V. ISO 8764, IEC 60900, VDE zertifiziert. 3-Komponenten-Griff für maximalen Bedienkomfort und Kraftübertragung. Klinge aus Hochleistungs-Stahllegierung. Farbmarkierung am Ende des Griffes zur schnellen Identifizierung des Klingentyps.

Technische Daten:
Griff-Durchmesser: 36 mm · Grifflänge: 122 mm · Größe: PH 2 · Produkt-Art: Kreuzschlitz-Schraubendreher · Produktabmessung, Länge: 222 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
222 mm
1c. Marke:
Bahco
Größe:
PH 2
Griff-Durchmesser:
36 mm
Grifflänge:
122 mm
Produkt-Art:
Kreuzschlitz-Schraubendreher
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,90*
ab € 8,36*
€ 9,87*
€ 6,95*
ab € 8,28*
€ 9,89*
€ 3,95*
ab € 8,75*
€ 10,33*
€ 4,00*
ab € 9,20*
€ 10,71*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 11,63*
€ 13,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,62*
€ 15,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,09*
€ 15,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,39*
€ 14,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,87*
€ 13,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,63*
€ 13,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bahco
BE-8040S
ab € 5,93*
Zubehör
Bahco
BE-8601
ab € 4,83*
Zubehör
Bahco
BE-8704S
ab € 5,73*
Zubehör
Bahco
BE-8915S
ab € 5,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.