Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Bahco Torx-Schraubendreher Größe T 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1696476-BP
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     901T-010-100
EAN/GTIN:
     7314153018229
Suchbegriffe:
Schraubendreher TORX
Schraubenzieher TORX
TORX®-Schraubendreher
TORX®-Schraubenzieher
Schraubendreher, T-Griff, Tx-10, 153mm

Schraubendreher mit T-Griff für Torx®-Schrauben. Griff: 2-Komponenten-Griff sorgt für hohen Komfort und vermindert das Auftreten von Druckstellen in der Hand. Klinge: qualitativ hochwertiger Stahl. Verchromt und vollständig gehärtet. Brünierte Spitze für höhere Genauigkeit. Die lange Klinge erlaubt eine gute Drehkontrolle und bietet einfachen Zugang zu tiefliegenden Schrauben. Die kurze 90°-Klinge ist geeignet für große Drehmomente oder Arbeiten an Stellen mit geringer Höhe. Markierung: Größe und Artikelnummer auf die Klinge gelasert.

Technische Daten:
Griff-Durchmesser: 50 mm · Grifflänge: 85 mm · Größe: T 10 · Produkt-Art: Torx-Schraubendreher · Produktabmessung, Länge: 153 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
153 mm
1c. Marke:
Bahco
Größe:
T 10
Griff-Durchmesser:
50 mm
Grifflänge:
85 mm
Produkt-Art:
Torx-Schraubendreher
Weitere Suchbegriffe: Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, torxschraubendreher t10, torxschraubendreher quergriff, 7314153018229, Bahco, 901T-010-100, Schraubenzieher, Torx-schraubenzieher
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,33*
€ 6,74*
€ 3,95*
ab € 6,54*
€ 7,75*
€ 7,90*
ab € 6,57*
€ 7,79*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 11,95*
€ 13,93*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,93*
€ 16,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,51*
€ 15,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,80*
€ 14,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,25*
€ 14,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,95*
€ 13,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
60450
ab € 910,29*
Sonstiges
Toolcraft
821009
ab € 3,03*
Sonstiges
k.A.
421206
ab € 1,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.