Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Bahco Kreuzschlitz-Schraubendreher PH 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1696371-BP
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     BE-8610L
EAN/GTIN:
     7314151838683
Suchbegriffe:
ESD-Pozidriv-Schraubendreher
ESD-Pozidriv-Schraubenzieher
ESD-Schraubendreher PZ
ESD-Schraubendreher Pozidriv
Schraubendreher Ergo, Ph-1, 322mm

Schraubendreher, der im Zuge des ERGO™-Prozesses entwickelt wurde. Für Phillips-Schrauben. Griff: 3-Komponenten-Griff für maximalen Bedienkomfort und Kraftübertragung. Die richtige Klinge kann einfach durch die Farbmarkierung und das Symbol auf dem Griffende identifiziert werden. Klinge: Hochleistungs-Stahllegierung, verchromt und vollständig gehärtet. Brünierte Spitze für größere Genauigkeit. ISO 8764/DIN 5260.

Technische Daten:
Griff-Durchmesser: 27 mm · Grifflänge: 122 mm · Größe: PH 1 · Produkt-Art: Kreuzschlitz-Schraubendreher · Produktabmessung, Länge: 322 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
322 mm
1c. Marke:
Bahco
Größe:
PH 1
Griff-Durchmesser:
27 mm
Grifflänge:
122 mm
Produkt-Art:
Kreuzschlitz-Schraubendreher
Weitere Suchbegriffe: ESD-Schraubenzieher Pozidriv, Pozidriv-ESD-Schraubendreher, Pozidriv-ESD-Schraubenzieher, PH Schraubendreher, PH Schraubenzieher, Phillips-Schraubendreher, Phillips-Schraubenzieher, Schraubendreher PH, Schraubenzieher PH, Phillips-VDE-Schraubendreher, Phillips-VDE-Schraubenzieher, VDE-Phillips-Schraubendreher, VDE-Phillips-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Phillips), VDE-Schraubendreher PH, VDE-Schraubendreher Phillips, VDE-Schraubenzieher Phillips, Pozidriv-VDE-Schraubendreher, Pozidriv-VDE-Schraubenzieher, VDE-Pozidriv-Schraubendreher, VDE-Pozidriv-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher PZ, VDE-Schraubendreher Pozidriv, VDE-Schraubenzieher Pozidriv, vde-schraubendreher pz1 bahco, vde-schraubendreher pz1, 7314151838683, Bahco, BE-8610L, Kreuz-schraubendreher, creuzschlitz-Schraubendreher
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 5,86*
€ 6,66*
€ 3,95*
ab € 6,28*
€ 7,47*
€ 4,00*
ab € 6,76*
€ 7,88*
€ 7,90*
ab € 6,81*
€ 8,03*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 10,09*
€ 11,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,77*
€ 13,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,51*
€ 13,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,79*
€ 12,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,31*
€ 11,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,09*
€ 11,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bahco
BE-8010
ab € 2,49*
Zubehör
Bahco
BE-8220S
ab € 4,80*
Zubehör
Bahco
BE-8610
ab € 5,29*
Zubehör
Bahco
BE-8610S
ab € 6,30*
Zubehör
Bahco
BE-8702
ab € 3,62*
Zubehör
Bahco
BE-8703
ab € 3,83*
Zubehör
Bahco
BE-8706
ab € 6,30*
Zubehör
Bahco
BE-8800S
ab € 6,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.