Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Bahco Ergo Werkstatt Torq-Schraubendreher Größe 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1696368-BP
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     BE-8080-4
EAN/GTIN:
     7314153011022
Suchbegriffe:
Torq-Set®-Schraubendreher
Torq-Set®-Schraubenzieher
Schraubendreher Ergo, Torq-Set-4, 195mm

Schraubendreher, der im Zuge des ERGO™-Prozesses entwickelt wurde. Für Torq-Set®-Sicherheitsschrauben, erfüllt die strengen Voraussetzungen der Luftfahrtindustrie. Griff: 3-Komponenten-Griff für maximalen Bedienkomfort und Kraftübertragung. Die richtige Klinge kann einfach durch die Farbmarkierung und das Symbol auf dem Griffende identifiziert werden. Klinge: Hochleistungs-Stahllegierung, verchromt und vollständig gehärtet. Brünierte Spitze für größere Genauigkeit.

Technische Daten:
Abtrieb: TORQ · Anwendungsbereich (Schraubendreher): Werkstatt · Griff-Durchmesser: 27 mm · Grifflänge: 122 mm · Größe: 4 · Material-Eigenschaft: verchromt · Produkt-Art: Torq-Schraubendreher · Produktabmessung, Länge: 195 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
195 mm
1c. Marke:
Bahco
Abtrieb:
TORQ
Material-Eigenschaft:
verchromt
Größe:
4
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
Werkstatt
Griff-Durchmesser:
27 mm
Grifflänge:
122 mm
Produkt-Art:
Torq-Schraubendreher
Weitere Suchbegriffe: 7314153011022, Bahco, BE-8080-4, Ergo, Schraubenzieher
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 13,10*
€ 14,68*
€ 3,95*
ab € 12,68*
€ 14,68*
€ 7,90*
ab € 14,53*
€ 16,54*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 15,43*
€ 17,82*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,82*
€ 20,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,68*
€ 20,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,63*
€ 19,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,83*
€ 18,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,43*
€ 17,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
821009
ab € 3,01*
Sonstiges
k.A.
421206
ab € 1,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.