Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Bahco Torx-Schraubendreher Größe TR 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1696367-BP
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     BE-7910
EAN/GTIN:
     7314151838799
Suchbegriffe:
Bit (TORX® TR)
Bit TORX® TR
Bit TORX® Tamper Resistant
TORX® TR Bit
Schraubendreher Ergo, Tr-10, 197mm

Schraubendreher, der im Zuge des ERGO™-Prozesses entwickelt wurde. Für TORX®-Schrauben mit und ohne Stift. Griff: 3-Komponenten-Griff für maximalen Bedienkomfort und Kraftübertragung. Die richtige Klinge kann einfach durch die Farbmarkierung und das Symbol auf dem Griffende identifiziert werden. Klinge: Hochleistungs-Stahllegierung, verchromt und vollständig gehärtet. Brünierte Spitze für größere Genauigkeit.

Technische Daten:
Griff-Durchmesser: 20 mm · Grifflänge: 122 mm · Größe: TR 10 · Produkt-Art: Torx-Schraubendreher · Produktabmessung, Länge: 197 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
197 mm
1c. Marke:
Bahco
Größe:
TR 10
Griff-Durchmesser:
20 mm
Grifflänge:
122 mm
Produkt-Art:
Torx-Schraubendreher
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,95*
ab € 6,50*
€ 7,76*
€ 7,90*
ab € 6,53*
€ 7,80*
€ 6,95*
ab € 6,64*
€ 7,84*
€ 5,90*
ab € 7,39*
€ 9,35*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 12,52*
€ 14,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,65*
€ 16,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,05*
€ 16,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,28*
€ 15,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,77*
€ 14,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,52*
€ 14,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bahco
BE-7907
ab € 8,08*
Zubehör
Bahco
BE-7908
ab € 8,10*
Zubehör
Bahco
BE-7909
ab € 8,03*
Zubehör
Bahco
BE-7915
ab € 6,65*
Zubehör
Bahco
BE-7920
ab € 6,82*
Zubehör
Bahco
BE-7925
ab € 7,17*
Zubehör
Bahco
BE-7927
ab € 7,65*
Zubehör
Bahco
BE-7930
ab € 8,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.