Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Bahco Ratschen-Schraubendreher


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1696360-BP
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     808050S
EAN/GTIN:
     7314150128082
Suchbegriffe:
Bit-Ratsche
Knarren-Schraubendreher
Knarren-Schraubenzieher
Knarrenschraubendreher
Bit-Ratschen-Schraubendreher 1/4", Kurz, Magn., 95mm

Bit-Ratschen-Schraubendreher, kurze Ausführung. 3-Komponenten-Griff für komfortable Handhabung und minimalen Krafteinsatz. Einfacher Bit-Wechsel dank magnetischem Schaft. Einfacher Richtungswechsel (links, rechts und fixiert) durch kurze Drehung des Umschaltrings.

Technische Daten:
Produkt-Art: Ratschen-Schraubendreher · Produktabmessung, Länge: 95 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
95 mm
1c. Marke:
Bahco
Produkt-Art:
Ratschen-Schraubendreher
Weitere Suchbegriffe: Knarrenschraubenzieher, 7314150128082, Bahco, 808050S, Handbithalter, Bithandhalter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,95*
ab € 13,45*
€ 15,20*
€ 4,00*
ab € 13,43*
€ 15,26*
€ 7,90*
ab € 14,70*
€ 16,62*
€ 5,90*
ab € 16,15*
€ 18,05*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 22,81*
€ 25,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,63*
€ 29,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,13*
€ 29,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,83*
€ 27,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,34*
€ 27,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,81*
€ 26,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
821009
ab € 3,04*
Sonstiges
Toolcraft
816273
ab € 9,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.