Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Stechbeitel Kunststoffgriff 40 X 140mm Bahco 1031-40


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1696274-BP
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     1031-40
EAN/GTIN:
     7314150025558
Suchbegriffe:
Abstechbeitel
Stechbeitel
Stecheisen
Stemmeisen
Stechbeitel Kunststoffgriff 40 X 140mm

Griff aus hochfestem rotem Kunststoff. Hammer oder Schlägel mit Vorsicht verwenden. Klingen aus hochwertigem Werkzeugstahl mit konischem Hals. Stech- und Hohlbeitel mit Vollabschrägung, d.h. die Längsseiten der Klinge sind bis auf etwa die Hälfte der Klingendicke abgeschrägt. Feingeschliffen und sofort einsatzbereit.

Technische Daten:
Klingenbreite: 40 mm

Weitere Informationen:
1c. Marke:
Bahco
Klingenbreite:
40 mm
Weitere Suchbegriffe: Zimmermannsbeitel, stechbeitel 40mm, stechbeitel kunststoffheft, bahco stechbeitel, 7314150025558, Bahco, 1031-40, steckbeitel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 25,88*
€ 34,16*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 30,62*
€ 34,17*
€ 9,50*
ab € 36,56*
€ 40,48*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,17*
€ 39,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,80*
€ 38,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,58*
€ 36,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,09*
€ 36,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,62*
€ 35,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
60450
ab € 911,16*
Sonstiges
k.A.
421206
ab € 1,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.