Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Cellularline SELFIESTICKVIEWP Selfie Stick Pink


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1696069-BP
Hersteller:
     Cellular Line
Herst.-Nr.:
     39584
EAN/GTIN:
     8018080322518
Suchbegriffe:
Handstativ
Selfie Stick
CELLULARLINE Total View, Selfi Stick mit Spiegel, pink

Mit 3,5mm Klinkenstecker
Mit Spiegel auf der Rückseite
Ausziehbar
Einstellbare Halterung für das Smartphone


Ausziehbarer Stick für die Aufnahme von Selfies. Der Selbstauslöser ist nicht erforderlich und muss nicht aufgeladen werden: Schließen Sie einfach das Kabel an das Telefon an und drücken Sie den Knopf am Griff, um zu fotografieren.


Ausstattung:
Selfi Stick

Technische Daten:
Farbe: Pink · Produkt-Art: Selfie Stick

Lieferumfang:
Selfi Stick

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Pink
1c. Marke:
Cellularline
Farbe:
pink
Produkt-Art:
Selfie Stick
Weitere Suchbegriffe: 8018080322518, Cellularline, 39584, SELFIESTICKVIEWP
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 13,86*
€ 19,03*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 15,82*
€ 19,03*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,03*
€ 22,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,30*
€ 21,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,62*
€ 19,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,82*
€ 18,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.