Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Texas Instruments SN74LS164N Logik IC - Schieberegister Push-Pull Schieberegister PDIP-14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-169595-BP
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74LS164N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74LS
74LS Logic
74LS Logik
LS Logic
Logik IC - Schieberegister

Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Technische Daten:
Ausgabetyp: Push-Pull · Betriebstemperatur (max.) (num): +125 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -55 °C · Bits pro Element: 8 · Elementanzahl: 1 · Funktionen (ICs): Seriell zu parallel · Gehäuseart (Halbleiter): PDIP-14 · Hersteller: Texas Instruments · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): TID · Logik-IC-Typ (Kategorisierung): Logik IC - Schieberegister · Logiktyp: Schieberegister · Montageart: Oberflächenmontage · Serie (Halbleiter): 74LS · Typ (Hersteller-Typ): SN74LS164N · Versorgungsspannung max.: 5.25 V · Versorgungsspannung min.: 4.75 V

Weitere Suchbegriffe: LS-Logik, 74ls, Texas Instruments, SN74LS164N, schieberegister, shift register
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 6,95*
ab € 0,57*
€ 0,66*
1
€ 5,90*
ab € 0,68*
€ 0,79*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 0,76*
€ 1,12*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Donau Elektronik
PZ12
ab € 1,09*
Zubehör
MPE Garry
001-3-014-3-B1STF-XT0
ab € 0,60*
Zubehör
SCI
PC-5
ab € 0,75*
Zubehör
CONNFLY
DS1001-02-14N13
ab € 0,30*
Zubehör
CONNFLY
DS1009-14AT1NX
ab € 0,02*
Zubehör
CONNFLY
DS1001-01-14BT1NSF6X
ab € 0,13*
Zubehör
Adam Tech
ICM-314-1-GT
ab € 0,34*
Zubehör
CONNFLY
DS1044-140G
ab € 0,59*
Zubehör
TE Connectivity
1-2199298-3
ab € 0,08*
Zubehör
TE Connectivity
2-1571552-3
ab € 0,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.