| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1695353-BP Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 1695353 EAN/GTIN: 4016232025878 |
| |
|
| | |
| Bremsbelag 2 Paar Schwarz
V-Brake-Bremsschuh
Bremsentyp: V-Brake Für Felge: Aluminium Länge: 70 mm Schräge: 0°
Technische Daten: Herstellerfarbe: Schwarz · Produkt-Art: Bremsbelag · Produktabmessung, Länge: 70 mm
Lieferumfang: 2 Paar Bremsschuhe,Anleitung.
Weitere Informationen: | | Herstellerfarbe: | Schwarz | Produktabmessung, Länge: | 70 mm | Farbe: | schwarz | Produkt-Art: | Bremsbelag |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1695353 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Paar | € 4,00* | ab € 2,49* | € 5,98* | | | | Lager 102 | | | | | | pro Paar | Frei Haus | ab € 3,70* | € 6,00* | | | | | | 6 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 6,12* | € 9,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paar enthält 2 Stück (ab € 1,85* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|