| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1694103-BP Herst.-Nr.: TC-2525002 EAN/GTIN: 4053199550296 |
| |
|
| | |
| TRU COMPONENTS Modularstecker TC-2525002 Stecker, gerade Polzahl 6P6C Transparent 100 St.
Modularstecker
Technische Daten: Anschluss (Bauelemente): Schneid-Klemm · Herstellerfarbe: Transparent · Kontaktmaterial: PC, V2 nach UL 94 · Netzwerk-Spezifikation: CAT 3 · Polzahl: 6P6C · Stecker-Norm: RJ12 · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gerade
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 100 St. | Herstellerfarbe: | Transparent | Stecker-Norm: | RJ12 | Marke: | TRU COMPONENTS | Farbe: | transparent | Anschluss (Bauelemente): | Schneid-Klemm | Polzahl: | 6P6C | Typ (Hersteller-Typ): | TC-2525002 | Netzwerk-Spezifikation: | CAT 3 | Steckverbinder-Bauform: | Stecker|ツ| gerade | Anschluss (Details): | Schneid-Klemmtechnik | Kontaktmaterial: | PC|ツ| V2 nach UL 94 | RoHS-konform: | Ja | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |