Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhell Power-X-Twincharger 3 A Akkupack-Ladegerät 4512069


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1693276-BP
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     4512069
EAN/GTIN:
     4006825629729
Suchbegriffe:
Akku-Packs
Akkupack
Batteriepack
Ladegerät LI-Ion
Einhell Power-X-Twincharger 3 A Akkupack-Ladegerät 4512069

Power X-Change PXC-Ladegerät Power X-Twincharger 3A

Verlängerte Akkulebensdauer dank situativ angepasster Ladezyklen
Höchste Sicherheit angesichts intelligentem Lademanagement
Permanente Akkuüberwachung für optimalen Ladevorgang
Aktuellste Information über Akku-Zustand dank 6-Stufen-Ladesystem
Universell verwendbar für alle Power X-Change Akkus
Benutzerfreundliche Wandmontage dank integrierter Aufhängeösen
Schnellere Einsatzbereitschaft dank Parallelladung von 2*18V

Mit dem Einhell Power X-Twincharger 3 A lassen sich zwei Akkus der Power X-Change Systemreihe gleichzeitig aufladen. Ein Akku – für alle Geräte: Power X-Change-Akkus können in allen Handwerks- und Garten-Werkzeugen der leistungsstarken Einhell Systemreihe verwendet werden. Die Ladegeräte der Reihe sind universell für alle Power X-Change-Akkus verwendbar. Die Vorteile für den Kunden liegen auf der Hand: Mit einem Akku und einem Ladegerät für alle Geräte spart man nicht nur bei der Anschaffung erhebliche Kosten, die universelle Einsatzmöglichkeit schont die Umwelt und bietet gleichzeitig Flexibilität in Haus und Garten. Auch gibt es keine Unordnung und kein Chaos mit unterschiedlichsten Ladegeräten für jedes einzelne Gerät. Paralleles, gleichzeitiges Laden beider Akkus spart Platz und sorgt neben der schnellen, hohen Verfügbarkeit auch für ununterbrochenes Arbeiten, speziell beim Einsatz von 2x 18V Geräten. Durch die integrierten Aufhängeösen kann das Ladegerät einfach an der Wand montiert werden. Mittels Schnellladetechnologie sind die Ladezeiten kurz, für den optimalen Ladevorgang und höchste Sicherheit wird der Akku vom intelligenten Lademanagement ständig überwacht. Durch den Refresh-Modus ist die Reaktivierung tiefentladener Akkus möglich. Alle aktuellen Informationen werden durch die die 6-fache Zustands-LED-Anzeige bereitgestellt.

Ausstattung:
Universell verwendbar für alle Power X-Change Akkus
Geld sparen, Umwelt schonen und Flexibilität in Haus und Garten
Paralleles Laden von 2x 18 V Akkus
Spart Platz und sorgt für schnelle, hohe Verfügbarkeit + ununterbrochenes Arbeiten
Kurze Ladezeiten mittels Schnellladetechnologie
Permanente Akkuüberwachung für optimalen Ladevorgang

Technische Daten:
Anzahl Ladekanäle/-schächte: 2 · Betriebsspannung: 240 V · Gewicht: 0.82 kg · Ladestrom (max.): 3 A · Passender Akku: LiIon · Produktabmessung, Breite: 192 mm · Produktabmessung, Länge: 221 mm · Weitere technische Daten: Netzanschluss 220-240 V ; 50-60 Hz · Ausgangsspannung 18 V · Ausgangsstrom 1 3A · Ausgangsstrom 2 3A

Lieferumfang:
1x Power X-Twincharger 3 A

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B) 221 mm x 192 mm
Produktabmessung, Länge:
221 mm
Produktabmessung, Breite:
192 mm
Passender Akku:
LiIon
Marke:
Einhell
Ladestrom (max.):
3 A
Betriebsspannung:
240 V
Anzahl Ladekanäle/-schächte:
2
Gewicht:
0.82 kg
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Akkupack-Ladegerät
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
€ 6,90*
ab € 39,04*
€ 49,44*
€ 4,00*
ab € 39,47*
€ 50,54*
€ 5,90*
ab € 40,08*
€ 50,55*
Lager 102
21
Frei Haus
ab € 41,02*
€ 51,52*
5 Tage
4
€ 4,95*
ab € 51,30*
€ 63,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,52*
€ 61,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,69*
€ 56,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,79*
€ 53,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,00*
€ 52,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,60*
€ 51,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,02*
€ 48,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Einhell
4514120
ab € 10,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.