Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-1692841-BP Herst.-Nr.: RF-3385682 EAN/GTIN: 4053199543380 |
| |
|
|  |  |
 | Renkforce Parallel Adapter [1x USB-C® Stecker - 1x D-SUB-Buchse 25pol.] 1.80 m
renkforce USB-C™ auf Parallel-Druckerkabel mit D-SUB-Buchse 1,8 m
Bietet eine bidirektionale Kommunikation zwischen PC und Drucker Für Drucker mit D-SUB-Anschluss Keine externe Stromversorgung nötig
Das parallele Adapterkabel dient zum Anschluss paraller Endgeräte wie Druckern oder Scannern an Ihrem USB-Port. So machen Sie Ihre alten Geräte fit für USB und benötigen keine neuen Peripheriegeräte mit USB-Anschluss.
Kein versehentliches herausziehen Durch die schraubbaren Anschlüsse ist das Kabel sicher angeschlossen und kann nicht versehentlich herausgezogen werden.
Gegen Störeinflüsse von außen geschützt Dieses Adapterkabel von renkforce ist einfach geschirmt. Diese Schirmung bietet Schutz vor äußeren Störeinflüssen wie z.B. parallel verlegten Stromkabeln und gewährleistet eine störsichere Datenübertragung.
Ausstattung: Übertragungsraten bis zu 12Mbit/s Kompatibel mit der IEEE 1284-1994 Spezifikation für bidirektionale Parallelperipherieschnittstellen Funktioniert mit allen IEEE1284-kompatiblen Druckern, Scannern und anderen IEEE1284-kompatiblen Peripheriegeräten Plug-and-Play
Technische Daten: AWG: 28/4 · Abschirmung: Geflechtsschirmung · Anschluss-Typ: USB · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): USB-C® Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): D-SUB-Buchse 25pol. · Anwendungsbereiche: USB-Adapter · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Schwarz · Innenleiter-Material: Verzinntes Kupfer · Kabel-Anwendung: Parallel · Kabel-Ausführung: Adapter · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 1.80 m · Steckerausführung: gerade · Videoübertragung möglich: Nein · Weitere technische Daten: Impedanz: 2,2 Ohm Frequenzgang: 20 Hz - 20KHz +/- 0,5dB THD: 0,002% (1 kHz) Maximale Eingangsleistung: 3,3 V / 100 mA
Systemvoraussetzungen: Windows® 98 und höher
Weitere Informationen:  |  | Kabel-Form: | rund | Kabellänge: | 1.80 m | Kabel-Ausführung: | Adapter | Herstellerfarbe: | Schwarz | Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): | USB-C® Stecker | Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): | D-SUB-Buchse 25pol. | Anzahl Anschluss A: | 1 x | Anzahl Anschluss B: | 1 x | Kabel-Anwendung: | Parallel | Innenleiter-Material: | Verzinntes Kupfer | Steckerausführung: | gerade | Videoübertragung möglich: | Nein | Anschluss-Typ: | USB | AWG: | 28/4 | Abschirmung: | Geflechtsschirmung | Anwendungsbereiche: | USB-Adapter | Produkt-Art: | Parallel Adapter |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: D-Sub Adapter, Serieller Adapter, Sub-D Adapter, D-Sub Kabel, USB D-Sub Adapter, USB Seriell Adapter, USB Seriell Konverter, USB-C D-Sub Adapter, usb d sub adapter, 04053199543380, Renkforce, RF-3385682, USB-Adapter, USB Adapter |
|  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,00* | ab € 10,38* | € 15,23* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 10,45* | € 15,25* |  |  |  |  | | |  | | 4 |  | € 5,95* | ab € 12,62* | € 17,85* |  |  |  | | 8 Tage |  | | 2 |  | € 6,99* | ab € 15,63* | € 21,67* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|