Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Logik IC - Latch Texas Instruments SN74LS75N Transparenter D-Latch Differenzial PDIP-16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-169277-BP
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74LS75N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74LS
74LS Logic
74LS Logik
Latch
Logik IC - Latch

Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Technische Daten:
Ausgabetyp: Differenzial · Ausgangsstrom (High): 8 mA · Ausgangsstrom (Low): 400 µA · Betriebstemperatur (max.) (num): +70 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): 0 °C · Gehäuseart (Halbleiter): PDIP-16 · Hersteller: Texas Instruments · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): TID · Logik-IC-Typ (Kategorisierung): Logik IC - Latch · Logiktyp: Transparenter D-Latch · Montageart: Durchführungsloch · Serie (Halbleiter): 74LS · Typ (Hersteller-Typ): SN74LS75N · Versorgungsspannung max.: 5.25 V · Versorgungsspannung min.: 4.75 V

Weitere Suchbegriffe: LS Logic, LS-Logik, 74ls, Texas Instruments, SN74LS75N, auffangregister, latch
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 1,22*
€ 2,01*
Lager 102
Frei Haus
ab € 1,24*
€ 2,02*
€ 5,90*
ab € 1,34*
€ 2,50*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Donau Elektronik
PZ12
ab € 1,14*
Zubehör
MPE Garry
001-3-016-3-B1STF-XT0
ab € 0,65*
Zubehör
SCI
PC-5
ab € 0,74*
Zubehör
CONNFLY
DS1001-02-16N13
ab € 0,46*
Zubehör
CONNFLY
DS1009-16AT1NX
ab € 0,0205*
Zubehör
CONNFLY
DS1001-01-16BT1NSF6S
ab € 0,179*
Zubehör
Adam Tech
ICM-316-1-GT
ab € 0,36*
Zubehör
CONNFLY
DS1044-160G
ab € 0,71*
Zubehör
3M
JE 150900205
ab € 8,63*
Zubehör
TE Connectivity
1-2199298-4
ab € 0,0878*
Zubehör
TE Connectivity
2-1571552-4
ab € 0,783*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.