Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Logik IC - Flip-Flop Texas Instruments SN74LS73AN Master-Rückstellung Differenzial DIP-14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-169250-BP
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74LS73AN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74LS
74LS Logic
74LS Logik
Flip-Flop
Logik IC - Flip-Flop

Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Technische Daten:
Ausgabetyp: Differenzial · Ausgangsstrom (High): 8 mA · Ausgangsstrom (Low): 400 µA · Betriebsspannung (Bereich): 4.75 - 5.25 V · Betriebsspannung max.: 5.25 V · Betriebsspannung min.: 4.75 V · Betriebstemperatur (max.) (num): +70 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): 0 °C · Bits pro Element: 1 · Elementanzahl: 2 · Funktionen (ICs): Master-Rückstellung · Gatterlaufzeit (max.): 20 ns · Gatterlaufzeit CL Referenz: 45 pF · Gatterlaufzeit V Referenz: 5 V · Gehäuseart (Halbleiter): DIP-14 · Hersteller: Texas Instruments · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): TID · Logik-IC-Typ (Kategorisierung): Logik IC - Flip-Flop · Logiktyp: JK-Typ · Montageart: Durchführungsloch · Ruhestrom (max.): 6 mA · Serie (Halbleiter): 74LS · Takt-Frequenz: 45 MHz · Trigger-Typ: Negative Kante · Typ (Hersteller-Typ): SN74LS73AN

Weitere Suchbegriffe: Flipflop, LS Logic, LS-Logik, flip-flop, Texas Instruments, SN74LS73AN, flipflop
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 1,14*
€ 2,20*
Lager 102
Frei Haus
ab € 1,76*
€ 2,50*
Frei Haus
ab € 2,15*
€ 3,42*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Donau Elektronik
PZ12
ab € 1,13*
Zubehör
MPE Garry
001-3-014-3-B1STF-XT0
ab € 0,60*
Zubehör
SCI
PC-5
ab € 0,75*
Zubehör
CONNFLY
DS1001-02-14N13
ab € 0,298*
Zubehör
CONNFLY
DS1009-14AT1NX
ab € 0,0186*
Zubehör
CONNFLY
DS1001-01-14BT1NSF6X
ab € 0,128*
Zubehör
Adam Tech
ICM-314-1-GT
ab € 0,34*
Zubehör
CONNFLY
DS1044-140G
ab € 0,59*
Zubehör
TE Connectivity
1-2199298-3
ab € 0,081*
Zubehör
TE Connectivity
2-1571552-3
ab € 0,62648*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.