| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1692311-BP Herst.-Nr.: 24010000 EAN/GTIN: 4016232068028 |
| |
|
| | |
| FOX Parts 24010000 Fahrrad-Seitenständer Schwarz
Seitenständer mit Edelstahl-Streben
Ausführung: verstellbar 24“ - 28“ mit Sicherheitsfuß Montage: Rahmen / Ständerplatte Material: Edelstahl / Aluminium
Technische Daten: Herstellerfarbe: Schwarz
Lieferumfang: Seitenständer
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Herstellerfarbe: | Schwarz | Marke: | FOX Parts | Farbe: | schwarz | Produkt-Art: | Fahrrad-Seitenständer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: FOX Parts, 24010000, 240 100 00 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 6,00* | € 12,02* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 7,97* | € 12,03* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 12,43* | € 17,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|