Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Logik IC - Inverter Texas Instruments SN74LS05N Inverter 74LS PDIP-14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-169013-BP
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74LS05N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74LS
74LS Logic
74LS Logik
Inverter-IC
Logik IC - Inverter

Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Technische Daten:
Anzahl Eingänge: 6 x · Ausgangsstrom (High): 8 mA · Beschaltungsanzahl: 6 · Betriebstemperatur (max.) (num): +70 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): 0 °C · Funktionen (ICs): Offener Kollektor · Gatterlaufzeit (max.): 32 ns · Gatterlaufzeit CL Referenz: 15 pF · Gatterlaufzeit V Referenz: 5 V · Gehäuseart (Halbleiter): PDIP-14 · Hersteller: Texas Instruments · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): TID · Logik-IC-Typ (Kategorisierung): Logik IC - Inverter · Logikpegel High (min.): 2 V · Logikpegel Low (max.): 0.8 V · Logiktyp: Inverter · Montageart: Durchführungsloch · Serie (Logik ICs): 74LS · Typ (Hersteller-Typ): SN74LS05N · Versorgungsspannung max.: 5.25 V · Versorgungsspannung min.: 4.75 V

Weitere Suchbegriffe: LS Logic, LS-Logik, NOT-Gate, NOT-Gatter, inverter-ic, Texas Instruments, SN74LS05N, hex-inverter, ic
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 0,24*
€ 0,34*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 0,24*
€ 0,36*
3
€ 5,90*
ab € 0,78*
€ 0,92*
1
Frei Haus
ab € 0,84*
€ 1,21*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Donau Elektronik
PZ12
ab € 1,10*
Zubehör
MPE Garry
001-3-014-3-B1STF-XT0
ab € 0,60*
Zubehör
SCI
PC-5
ab € 0,75*
Zubehör
CONNFLY
DS1001-02-14N13
ab € 0,298*
Zubehör
CONNFLY
DS1009-14AT1NX
ab € 0,0186*
Zubehör
CONNFLY
DS1001-01-14BT1NSF6X
ab € 0,128*
Zubehör
Adam Tech
ICM-314-1-GT
ab € 0,34*
Zubehör
CONNFLY
DS1044-140G
ab € 0,59*
Zubehör
TE Connectivity
1-2199298-3
ab € 0,0821*
Zubehör
TE Connectivity
2-1571552-3
ab € 0,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.