Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

SN74LS148N Logik IC - Paritätsgenerator, Prüfer Einzelversorgung Prioritäts-Kodierer DIP-16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-168955-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     SN74LS148N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74LS
74LS Logic
74LS Logik
LS Logic
Logik IC - Paritätsgenerator, Prüfer

Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Technische Daten:
Ausgangsstrom (High): 0.4 mA · Ausgangsstrom (Low): 8.0 mA · Betriebstemperatur (max.) (num): +70 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): 0 °C · Gehäuseart (Halbleiter): DIP-16 · Hersteller: No Name (foreign brand) · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): TID · Logiktyp: Prioritäts-Kodierer · Montageart: Durchführungsloch · Produkt-Art: Logik IC - Paritätsgenerator, Prüfer · Schaltkreis: 1 x 8:3 · Serie (Halbleiter): 74LS · Spannungsversorgungsquelle: Einzelversorgung · Typ (Hersteller-Typ): SN74LS148N · Unabhängige Schaltkreise: 1 · Versorgungsspannung max.: 5.25 V · Versorgungsspannung min.: 4.75 V

Weitere Informationen:
Hersteller:
No Name (foreign brand)
Schaltkreis:
1 x 8:3
Gehäuseart (Halbleiter):
DIP-16
Logiktyp:
Prioritäts-Kodierer
Serie (Halbleiter):
74LS
Spannungsversorgungsquelle:
Einzelversorgung
Hersteller-Kürzel (Bauelemente):
TID
Typ (Hersteller-Typ):
SN74LS148N
Montageart:
Durchführungsloch
Unabhängige Schaltkreise:
1
Betriebstemperatur (max.) (num):
+70 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
0 °C
Ausgangsstrom (High):
0.4 mA
Ausgangsstrom (Low):
8.0 mA
Versorgungsspannung max.:
5.25 V
Versorgungsspannung min.:
4.75 V
Produkt-Art:
Logik IC - Paritätsgenerator, Prüfer
Weitere Suchbegriffe: LS-Logik, SN74LS148N, 640-103, N/A, enkoder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,95*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
No Name PL
490157
ab € 0,70*
Sonstiges
k.A.
189529
ab € 0,184*
Sonstiges
MPE Garry
001-1-016-3-B1STF-XT0
ab € 0,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.