Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Cavius D14749 Fernbedienung batteriebetrieben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1687767-BP
Hersteller:
     Cavius
Herst.-Nr.:
     D14749
EAN/GTIN:
     9421901291860
Suchbegriffe:
LED-Taschenlampe
led-taschenlampe 2aaa
led taschenlampe
Funk-Fernsteuerung CAVIUS

Mit Taschenlampenfunktion
Magnetisch
Max. 32 Melder

Einer für Alle … Alle für Einen!
Mit der formschönen CAVIUS Smart Remote Fernbedienung können alle vernetzten CAVIUS Warnmelder gesteuert werden. Mit nur einem Knopfdruck kann ein Funktionstest durchgeführt oder die Alarmpausenfunktion aktiviert werden.

Ausstattung:
Taschenlampenfunktion · Vibrationsalarm · Mit Aufhängeöse · Magnetisch · Erfüllt die Normen: RoHS, REACH, RED, EN60065, EN300-220.

Technische Daten:
Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: Fernbedienung · Produktabmessung, Tiefe: 140 mm · Produktabmessung, Ø: 27 mm · Stromversorgung (LOV): batteriebetrieben · Weitere technische Daten: Frequenz: 868 MHz · Batterietyp: 3 x AAA 1,5 V Akaline

Lieferumfang:
Funk-Fernbedienung inkl. Batterien,Metallplatte,Anleitung.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x T) 27 mm x 140 mm
Produktabmessung, Tiefe:
140 mm
Produktabmessung, Ø:
27 mm
1c. Marke:
Cavius
Stromversorgung (LOV):
batteriebetrieben
Produkt-Art:
Fernbedienung
Weitere Suchbegriffe: Cavius, D14749, Brandmelder, Brandmeldeanlagen, VDS Rauchmelder
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
30
1
€ 4,90*
ab € 41,33*
€ 45,45*
4 Tage
60
1
€ 5,20*
ab € 40,71*
€ 45,47*
2 Tage
60
1
€ 4,95*
ab € 41,01*
€ 45,68*
3 Tage
60
1
€ 4,99*
ab € 42,64*
€ 46,19*
Lager 102
6
1
Frei Haus
ab € 49,91*
€ 54,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,19*
€ 64,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,87*
€ 62,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,10*
€ 60,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,35*
€ 59,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,91*
€ 59,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.