Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R-GO Tools RGOSP-DEWIBL USB Tastatur Deutsch, QWERTZ Schwarz Ergonomisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1687436-BP
Hersteller:
     R-Go Tools
Herst.-Nr.:
     RGOSP-DEWIBL
EAN/GTIN:
     8719274490791
Suchbegriffe:
R-Go Tastaturen
Keyboard
Tastatur
ergonomische Tastatur
R-GO Tools RGOSP-DEWIBL USB Tastatur Deutsch, QWERTZ Schwarz Ergonomisch

R-Go Split Ergonomische USB Tastatur

Kompaktes, geteiltes Design
Natürliche, entspannte Schulter- und Ellbogenhaltung
Leichter Tastenanschlag´

Das kompakte Design sorgt dafür, dass die Hände beim gleichzeitigen Gebrauch von Tastatur und Maus stets innerhalb der Schulterbreite bleiben. Die beiden Teile können in jede gewünschte Position gebracht werden. Dieses einzigartige Design vermeidet eine Reichbewegung des Arms und sorgt für eine natürliche, entspannte Position der Schulter, des Ellenbogens sowie des Handgelenks. Dank des leichten Tastenanschlags herrscht beim Tippen eine minimale Muskelspannung. Das dünne Design sorgt für eine entspannte, flache Haltung der Hände und Handgelenke beim Tippen. Die Tastatur ist leicht, und da sie aus zwei Teilen besteht, passt sie einfach in jede Laptoptasche.

2 in 1
Diese ergonomisch geteilte Tastatur kann in unterschiedlichen Arbeitspositionen benutzt werden. Durch den eingebauten Magneten kann die geteilte Tastatur mit nur einer Bewegung in eine kompakte Tastatur verwandelt werden.

Größe der Tasten
Die Tasten der R-Go Split Tastatur haben die selbe Größe wie eine Standardtastatur.

Perfekt für Reisen
Diese Leichtgewicht-Tastatur besteht aus 2 Teilen und passt bequem in jede Laptoptasche und ist dadurch ideal auf Reisen und für mobiles Arbeiten.

Technische Daten:
Eingabegeräte-Besonderheiten: Ergonomisch · Gewicht: 296 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabellänge: 1.50 m · Produktabmessung, Breite: 288 mm · Produktabmessung, Höhe: 9 mm · Produktabmessung, Tiefe: 137 mm · Schnittstellen (Computer/Multimedia): USB · Strom-Versorgung: USB (integriert) · Tastaturlayout: Deutsch, QWERTZ · Unterstützte Betriebssysteme: Windows · Übertragungsart (Details): USB

Systemvoraussetzungen:
Windows®, Linux

Weitere Informationen:
Kabellänge:
1.50 m
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
137 mm
Produktabmessung, Höhe:
9 mm
Produktabmessung, Breite:
288 mm
Tastaturlayout:
Deutsch, QWERTZ
Unterstützte Betriebssysteme:
Windows
Eingabegeräte-Besonderheiten:
Ergonomisch
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
USB
Strom-Versorgung:
USB (integriert)
Übertragungsart (Details):
USB
Gewicht:
296 g
Produkt-Art:
Tastatur
Weitere Suchbegriffe: r-go tastaturen, 08719274490791, R-GO Tools, RGOSP-DEWIBL, Computer Tastatur
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 3,50*
ab € 66,10*
€ 83,05*
€ 5,95*
ab € 68,21*
€ 85,64*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 70,10*
€ 87,81*
€ 6,78*
ab € 72,33*
€ 90,18*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 95,75*
€ 118,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,79*
€ 141,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,34*
€ 140,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,04*
€ 132,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,27*
€ 124,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 103,98*
€ 123,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,75*
€ 113,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOCOBEWLBL
€ 70,21*
Zubehör
R-Go Tools
RGOCOBEWLWH
€ 70,26*
Zubehör
R-Go Tools
RGOCOBEWDBL
€ 49,31*
Zubehör
R-Go Tools
RGOCOBEWDWH
€ 46,45*
Zubehör
R-Go Tools
RGOCOFRWLBL
€ 70,66*
Zubehör
R-Go Tools
RGOCOFRWLWH
€ 64,77*
Zubehör
R-Go Tools
RGOCOFRWDBL
€ 49,30*
Zubehör
R-Go Tools
RGOCOFRWDWH
€ 46,23*
Zubehör
R-Go Tools
RGOCOITWLBL
€ 68,46*
Zubehör
R-Go Tools
RGOCOITWLWH
€ 54,54*
Zubehör
R-Go Tools
RGOCOITWDWH
€ 46,02*
Zubehör
R-Go Tools
RGOCONDWLBL
€ 69,58*
Zubehör
R-Go Tools
RGOCONDWLWH
€ 68,11*
Zubehör
R-Go Tools
RGOCONDWDBL
€ 49,27*
Zubehör
R-Go Tools
RGOCONDWDWH
€ 46,25*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.