Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Siemens 6AG4114-2DA10-0XX0 Industrie PC () 2 GB ohne Betriebssystem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1687339-BP
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6AG41142DA100XX0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industrie-PC
Kommunikationsmodul
Kommunikationsschnittstelle
Komplett-PC
SIMATIC IPC847D (RACK PC)

() Prozessor
Festplatte / 2 GB Arbeitsspeicher

Grafik
ohne Betriebssystem

SIMATIC IPC847D (Rack PC) (Rack PC, 19", 4HE) 2x Gbit Ethernet (IE/PN), RJ45 1x DVI-I 2x Display-Port 1x COM 1 2x PS/2 audio 4x USB 3.0 inkl. 1x intern 3x USB 2.0 Temp. und Lüfterüberwachung Watchdog, Kartenniederhalter Core I3-4330TE (2C/4T, 2,4GHz, 4MB Cache) Grund-Board ohne Feldbus 500 GB HDD SATA, intern 0,3 G Vibration, 3 G Shock 2 GB DDR3 SD-RAM (1x 2GB), Single Channel Busbaugruppe 11 Slot: 7X PCI, 3x PCIE X4, 1x PCIE X16 ohne HW-Erweiterungen ohne Erweiterung (HW) Grafik onboard ohne Betriebssystem ohne Software 110/240V Industrie-Netzteil mit NAMUR, Netzkabel Europa

Technische Daten:
Arbeitsspeicher / Typ: DDR3-RAM · Arbeitsspeicherkapazität: 2 GB · Betriebssystem / Version: ohne Betriebssystem · Produkt-Art: Industrie PC · Produktabmessung, Breite: 430 mm · Produktabmessung, Höhe: 177 mm · Produktabmessung, Tiefe: 444 mm

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Produktabmessung, Tiefe:
444 mm
Produktabmessung, Höhe:
177 mm
Produktabmessung, Breite:
430 mm
Herst.-Teilenr.:
6AG41142DA100XX0
Typ (Hersteller-Typ):
6AG4114-2DA10-0XX0
Betriebssystem / Version:
ohne Betriebssystem
Arbeitsspeicherkapazität:
2 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR3-RAM
Produkt-Art:
Industrie PC
Weitere Suchbegriffe: Komplettsystem, Komplettsysteme, PC-Komplettsystem, SIMATIC Rack PC, komplettsystem ohne betriebssystem, simatic rack pc, industrie-pc siemens, Siemens, 6AG41142DA100XX0, 6AG4114-2DA10-0XX0, Automatisierungs-Rechner, Box-PC
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
€ 2.033,86*
€ 7,90*
€ 2.104,78*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.033,86*
€ 2.420,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Brennenstuhl
1150610314
ab € 11,74*
Sonstiges
Brennenstuhl
1150610318
ab € 18,36*
Sonstiges
Cherry
JK-1600DE-2
ab € 26,86*
Sonstiges
Microsoft
PN7-00003
ab € 19,09*
Sonstiges
3M
7000081613
ab € 36,87*
Sonstiges
Dynabook
HDTB420EK3AA
ab € 55,86*
Sonstiges
Iiyama
GB2530HSU-B1
ab € 127,00*
Sonstiges
Iiyama
B2283HS-B3
ab € 114,83*
Sonstiges
Iiyama
B2791QSU-B1
ab € 232,07*
Sonstiges
Logitech
920-003056
ab € 21,74*
Sonstiges
Logitech
920-008168
ab € 27,32*
Sonstiges
Logitech
910-003726
ab € 17,57*
Sonstiges
Logitech
910-004909
ab € 17,70*
Sonstiges
Logitech
910-001356
ab € 15,62*
Sonstiges
Kensington
62384
ab € 6,73*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.