Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Siemens 6AG4131-2EB10-0AC6 Industrie PC () 2 GB Windows® 7 Ultimate 64-Bit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1686694-BP
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6AG41312EB100AC6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industrie-PC
Kommunikationsmodul
Kommunikationsschnittstelle
Komplett-PC
SIMATIC IPC627D (Box PC), HD Grafik onboard, 2x Gigabit Ethernet (IE/PN) 4xUSB V

() Prozessor
Festplatte / 2 GB Arbeitsspeicher

Grafik
Windows® 7 Ultimate 64-Bit

SIMATIC IPC627D (Box PC), HD Grafik onboard, 2x Gigabit Ethernet (IE/PN) 4xUSB V3.0 1x seriell (COM 1) RAID-Controller on Board Watchdog, Temp.-/Fan-Überwachung Core I3-4330TE (2C/4T, 2,4GHz, 4MB Cache, VT-X) PROFIBUS/MPI CP 5622-kompatibel) 2MByte gepuffertes SRAM 250 GB HDD SATA DVD +/-RW 2 GB DDR3 1600 DIMM 2x PCI ohne Erweiterung (HW) Windows 7 Ultimate 32 Bit SP1, MUI (de, en, fr, sp, it) SIMATIC IPC DIAGMONITOR V4.5 & Image&Partition Creator V3.4 beigelegt DC 24V Industrie- Stromversorgung

Technische Daten:
Arbeitsspeicher / Typ: DDR3-RAM · Arbeitsspeicherkapazität: 2 GB · Betriebssystem / Version: Windows® 7 Ultimate 64-Bit · Produkt-Art: Industrie PC · Produktabmessung, Breite: 312 mm · Produktabmessung, Höhe: 81 mm · Produktabmessung, Tiefe: 301 mm

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Produktabmessung, Tiefe:
301 mm
Produktabmessung, Höhe:
81 mm
Produktabmessung, Breite:
312 mm
Arbeitsspeicher (Titel):
2 GB RAM
1c. Marke:
Siemens
Herst.-Teilenr.:
6AG41312EB100AC6
Betriebssystem / Version:
Windows® 7 Ultimate 64-Bit
Arbeitsspeicherkapazität:
2 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR3-RAM
Produkt-Art:
Industrie PC
Weitere Suchbegriffe: Komplettsystem, Komplettsysteme, PC-Komplettsystem, SIMATIC Box PC, siemens kommunikationsmodul, kommunikationsmodul profibus, Siemens, 6AG41312EB100AC6, 6AG4131-2EB10-0AC6, Automatisierungs-Rechner, Box-PC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 3.013,04*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Brennenstuhl
1150610314
ab € 11,79*
Sonstiges
Brennenstuhl
1150610318
ab € 18,45*
Sonstiges
Cherry
JK-1600DE-2
ab € 26,46*
Sonstiges
Microsoft
PN7-00003
ab € 19,06*
Sonstiges
3M
7000081613
ab € 36,71*
Sonstiges
Iiyama
GB2530HSU-B1
ab € 127,82*
Sonstiges
Iiyama
B2283HS-B3
ab € 119,14*
Sonstiges
Iiyama
B2791QSU-B1
ab € 232,96*
Sonstiges
Logitech
920-003056
ab € 21,36*
Sonstiges
Logitech
920-008168
ab € 27,20*
Sonstiges
Logitech
910-003726
ab € 20,40*
Sonstiges
Logitech
910-004909
ab € 21,19*
Sonstiges
Logitech
910-001356
ab € 14,39*
Sonstiges
Kensington
62384
ab € 6,73*
Sonstiges
NortonLifeLock
21395096
ab € 19,08*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.