Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Siemens 6AG4131-2GA30-0BX6 Industrie PC () 8 GB Windows® 7 Ultimate 64-Bit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1685897-BP
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6AG41312GA300BX6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industrie-PC
Kommunikationsmodul
Kommunikationsschnittstelle
Komplett-PC
SIMATIC IPC627D (BOX PC)

() Prozessor
Festplatte / 8 GB Arbeitsspeicher

Grafik
Windows® 7 Ultimate 64-Bit

SIMATIC IPC627D (Box PC), HD Grafik onboard, 2x Gigabit Ethernet (IE/PN) 4xUSB V3.0 1x seriell (COM 1) RAID-Controller on Board Watchdog, Temp.-/Fan-Überwachung XEON E3-1268LV3 (4C/8T, 2,3 (3,3) GHz, 8 MB Cache VT-D, Amt) 250 GByte HDD SATA 8 GB DDR3 1600 DIMM 2x PCI ohne Erweiterung (HW) Windows 7 Ultimate 64 Bit SP1, MUI (de, en, fr, sp, it) ohne Erweiterung (Software) DC 24V Industrie- Stromversorgung

Technische Daten:
Arbeitsspeicher / Typ: DDR3-RAM · Arbeitsspeicherkapazität: 8 GB · Betriebssystem / Version: Windows® 7 Ultimate 64-Bit · Produkt-Art: Industrie PC · Produktabmessung, Breite: 312 mm · Produktabmessung, Höhe: 81 mm · Produktabmessung, Tiefe: 301 mm

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Produktabmessung, Tiefe:
301 mm
Produktabmessung, Höhe:
81 mm
Produktabmessung, Breite:
312 mm
Herst.-Teilenr.:
6AG41312GA300BX6
Typ (Hersteller-Typ):
6AG4131-2GA30-0BX6
Betriebssystem / Version:
Windows® 7 Ultimate 64-Bit
Arbeitsspeicherkapazität:
8 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR3-RAM
Produkt-Art:
Industrie PC
Weitere Suchbegriffe: Komplettsystem, Komplettsysteme, PC-Komplettsystem, SIMATIC Box PC, USB Festplatte, USB Festplatten, USB Hard Drive, USB Harddisk, USB HDD, industrie-pc siemens, komplett-pc, Siemens, 6AG41312GA300BX6, 6AG4131-2GA30-0BX6, Automatisierungs-Rechner, Box-PC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 3.210,95*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.