Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Siemens 6AG4140-6EH07-0KA0 Industrie PC () 8 GB Windows® 7 Ultimate 64-Bit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1685295-BP
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6AG41406EH070KA0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industrie-PC
Kommunikationsmodul
Kommunikationsschnittstelle
Komplett-PC
SIMATIC IPC427D (Microbox PC), HD Grafik onboard, 2x10/100/1000 MBit/s Ethernet

() Prozessor
Festplatte / 8 GB Arbeitsspeicher

Grafik
Windows® 7 Ultimate 64-Bit

SIMATIC IPC427D (Microbox PC), HD Grafik onboard, 2x10/100/1000 MBit/s Ethernet RJ45, 4xUSB V3.0 (High Current), PCIE (optional), DC 24V Stromversorgung Prozessor: Core I7-3517UE 2x Gbit Ethernet (IE/PN) Montagezubehör: Buchmontage Speicherausbau: 8 GB mit ECC (nur mit Core I7-3517UE) Erweiterung (HW): 1x RS-232 ohne PCIE Betriebssystem: Windows 7 Ultimate, 64 Bit Massenspeicher wechselbar: ohne Laufwerk wechselbar Massenspeicher intern: 320 GB HDD SATA ohne SIMATIC Software

Technische Daten:
Arbeitsspeicherkapazität: 8 GB · Betriebssystem / Version: Windows® 7 Ultimate 64-Bit · Produkt-Art: Industrie PC · Produktabmessung, Breite: 262 mm · Produktabmessung, Höhe: 139.7 mm · Produktabmessung, Tiefe: 50.5 mm

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Produktabmessung, Tiefe:
50.5 mm
Produktabmessung, Höhe:
139.7 mm
Produktabmessung, Breite:
262 mm
Herst.-Teilenr.:
6AG41406EH070KA0
Typ (Hersteller-Typ):
6AG4140-6EH07-0KA0
Betriebssystem / Version:
Windows® 7 Ultimate 64-Bit
Arbeitsspeicherkapazität:
8 GB
Produkt-Art:
Industrie PC
Weitere Suchbegriffe: Komplettsystem, Komplettsysteme, PC-Komplettsystem, industrie-pc siemens, komplett-pc, Siemens, 6AG41406EH070KA0, 6AG4140-6EH07-0KA0, Automatisierungs-Rechner, Box-PC
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Einzelpreis
^
€ 7,90*
€ 2.416,69*
Lager 102
Frei Haus
€ 2.675,92*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.675,92*
€ 3.184,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.