Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Siemens 6AG4140-4EK04-3AB0 Industrie PC () 2 GB Windows® Embedded Standard 7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1685270-BP
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6AG41404EK043AB0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Built-In PC
Embedded Computer
Embedded PC
Slot-In PC
SIMATIC IPC427D (Microbox PC), HD Grafik onboard, 2x10/100/1000 MBit/s Ethernet

() Prozessor
Festplatte / 2 GB Arbeitsspeicher

Grafik
Windows® Embedded Standard 7

SIMATIC IPC427D (Microbox PC), HD Grafik onboard, 2x10/100/1000 MBit/s Ethernet RJ45, 4xUSB V3.0 (High Current), PCIE (optional), DC 24V Stromversorgung Prozessor: Core I3-3217UE 2x Gbit Ethernet (IE/PN) PROFIBUS-DP 12 Montagezubehör: Buchmontage Speicherausbau: 2 GB mit NVRAM Erweiterung (HW): 1x RS-232 ohne PCIE Betriebssystem: WIN Embedded Standard 7, 32 Bit Massenspeicher wechselbar: CFAST 8 GB, (möglich mit SW, wenn kein interner Massenspeicher) Massenspeicher intern: ohne Massenspeicher intern WinAC RTX 2010 SP2

Technische Daten:
Arbeitsspeicherkapazität: 2 GB · Betriebssystem / Version: Windows® Embedded Standard 7 · Produkt-Art: Industrie PC · Produktabmessung, Breite: 262 mm · Produktabmessung, Höhe: 139.7 mm · Produktabmessung, Tiefe: 50.5 mm

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Produktabmessung, Tiefe:
50.5 mm
Produktabmessung, Höhe:
139.7 mm
Produktabmessung, Breite:
262 mm
Arbeitsspeicher (Titel):
2 GB RAM
1c. Marke:
Siemens
Herst.-Teilenr.:
6AG41404EK043AB0
Betriebssystem / Version:
Windows® Embedded Standard 7
Arbeitsspeicherkapazität:
2 GB
Produkt-Art:
Industrie PC
Weitere Suchbegriffe: Industrie-PC, Kommunikationsmodul, Kommunikationsschnittstelle, Komplett-PC, Komplettsystem, Komplettsysteme, PC-Komplettsystem, siemens kommunikationsmodul, kommunikationsmodul profibus, Siemens, 6AG41404EK043AB0, 6AG4140-4EK04-3AB0, Automatisierungs-Rechner, Box-PC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2.901,92*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Brennenstuhl
1150610314
ab € 11,75*
Sonstiges
Brennenstuhl
1150610318
ab € 17,54*
Sonstiges
Microsoft
PN7-00003
ab € 17,89*
Sonstiges
3M
7000081613
ab € 36,66*
Sonstiges
Iiyama
B2791QSU-B1
ab € 217,06*
Sonstiges
Logitech
920-003056
ab € 22,71*
Sonstiges
Logitech
920-008168
ab € 32,07*
Sonstiges
Logitech
910-003726
ab € 24,54*
Sonstiges
Logitech
910-004909
ab € 21,04*
Sonstiges
Logitech
910-001356
ab € 14,20*
Sonstiges
Kensington
62384
ab € 6,71*
Sonstiges
Renkforce
RF-4676661
ab € 73,09*
Sonstiges
Renkforce
RF-4847589
ab € 15,33*
Sonstiges
k.A.
1004.10314
ab € 22,49*
Sonstiges
NortonLifeLock
21395096
ab € 17,94*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.