Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Siemens 6AG4104-4EQ22-0BX1 Industrie PC () 16 GB Windows® 7 Ultimate 64-Bit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1684464-BP
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6AG41044EQ220BX1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industrie-PC
Kommunikationsmodul
Kommunikationsschnittstelle
Komplett-PC
SIMATIC IPC547G (Rack PC, 19", 4HE) Schnittstellen: 2x USB 3.0 frontseitig 2x

() Prozessor
Festplatte / 16 GB Arbeitsspeicher

Grafik
Windows® 7 Ultimate 64-Bit

SIMATIC IPC547G (Rack PC, 19", 4HE) Schnittstellen: 2x USB 3.0 frontseitig 2x Intel Gigabit Ethernet, 2x PS/2, Audio rückseitig 7 Steckplätze: 5x PCI-Express, 2x PCI, Temperatur-und Lüfterüberwachung Watchdog Kartenniederhalter Pentium G4400 (2C/2T, 3,3 GHz, 3MByte Cache), Mainboard: (Chipset C236, 1x DVI-D, 1x Displayport V1.2, 4x USB 3.0 und 4x USB 2.0 rückseitig, 1x USB 2.0 intern, 1x COM 1 RAID onboard) RAID1, 2 TB (2x 2 TB HDD Enterprise), im Wechseleinschub hot-swap, frontseitig 16 GB DDR4 SD-RAM (2x 8 GB), Dual Channel Gehäuse blau chromatiert, 100/240V AC Industrie-Netzteil, DVD +/-RW (Slim) Grafik onboard Windows 7 Ultimate, MUI (En/De/Fr/It/Sp), 64 bit, SP1 ohne Erweiterungen (Software) Netzkabel Europa

Technische Daten:
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze: 2 · Anzahl USB Typ A 2.0: 4 x · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4-RAM · Arbeitsspeicherkapazität: 16 GB · Betriebssystem / Version: Windows® 7 Ultimate 64-Bit · Produkt-Art: Industrie PC · Produktabmessung, Breite: 430 mm · Produktabmessung, Höhe: 177 mm · Produktabmessung, Tiefe: 446 mm

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Produktabmessung, Tiefe:
446 mm
Produktabmessung, Höhe:
177 mm
Produktabmessung, Breite:
430 mm
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze:
2
Anzahl USB Typ A 2.0:
4 x
Herst.-Teilenr.:
6AG41044EQ220BX1
Typ (Hersteller-Typ):
6AG4104-4EQ22-0BX1
Betriebssystem / Version:
Windows® 7 Ultimate 64-Bit
Arbeitsspeicherkapazität:
16 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR4-RAM
Produkt-Art:
Industrie PC
Weitere Suchbegriffe: Komplettsystem, Komplettsysteme, PC-Komplettsystem, SIMATIC Rack PC, industrie-pc siemens, simatic rack pc, Siemens, 6AG41044EQ220BX1, 6AG4104-4EQ22-0BX1, Automatisierungs-Rechner, Box-PC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 3.244,35*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Brennenstuhl
1150610314
ab € 11,74*
Sonstiges
Brennenstuhl
1150610318
ab € 18,36*
Sonstiges
Cherry
JK-1600DE-2
ab € 26,86*
Sonstiges
Microsoft
PN7-00003
ab € 19,09*
Sonstiges
3M
7000081613
ab € 36,87*
Sonstiges
Dynabook
HDTB420EK3AA
ab € 55,86*
Sonstiges
Iiyama
GB2530HSU-B1
ab € 127,00*
Sonstiges
Iiyama
B2283HS-B3
ab € 114,83*
Sonstiges
Iiyama
B2791QSU-B1
ab € 232,07*
Sonstiges
Logitech
920-003056
ab € 21,74*
Sonstiges
Logitech
920-008168
ab € 27,32*
Sonstiges
Logitech
910-003726
ab € 17,57*
Sonstiges
Logitech
910-004909
ab € 17,70*
Sonstiges
Logitech
910-001356
ab € 15,62*
Sonstiges
Kensington
62384
ab € 6,73*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.