Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Siemens 6AG4140-6BC00-0KA0 Industrie PC () 4 GB ohne Betriebssystem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1682886-BP
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6AG41406BC000KA0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industrie-PC
Kommunikationsmodul
Kommunikationsschnittstelle
Komplett-PC
SIMATIC IPC427D (Microbox PC), HD Grafik onboard, 2x10/100/1000 MBit/s Ethernet

() Prozessor
Festplatte / 4 GB Arbeitsspeicher

Grafik
ohne Betriebssystem

SIMATIC IPC427D (Microbox PC), HD Grafik onboard, 2x10/100/1000 MBit/s Ethernet RJ45, 4xUSB V3.0 (High Current), PCIE (optional), DC 24V Stromversorgung Prozessor: Core I7-3517UE 2x Gbit Ethernet (IE/PN) Montagezubehör: Hutmontage Speicherausbau: 4 GB Erweiterung (HW): 1x RS-232 ohne PCIE Betriebssystem: ohne Betriebssystem Massenspeicher wechselbar: ohne Laufwerk wechselbar Massenspeicher intern: 320 GB HDD SATA ohne SIMATIC Software

Technische Daten:
Arbeitsspeicherkapazität: 4 GB · Betriebssystem / Version: ohne Betriebssystem · Produkt-Art: Industrie PC · Produktabmessung, Breite: 262 mm · Produktabmessung, Höhe: 139.7 mm · Produktabmessung, Tiefe: 50.5 mm

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Produktabmessung, Tiefe:
50.5 mm
Produktabmessung, Höhe:
139.7 mm
Produktabmessung, Breite:
262 mm
Arbeitsspeicher (Titel):
4 GB RAM
1c. Marke:
Siemens
Herst.-Teilenr.:
6AG41406BC000KA0
Betriebssystem / Version:
ohne Betriebssystem
Arbeitsspeicherkapazität:
4 GB
Produkt-Art:
Industrie PC
Weitere Suchbegriffe: Komplettsystem, Komplettsysteme, PC-Komplettsystem, siemens kommunikationsmodul, komplettsystem ohne betriebssystem, Siemens, 6AG41406BC000KA0, 6AG4140-6BC00-0KA0, Automatisierungs-Rechner, Box-PC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2.078,67*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Brennenstuhl
1150610314
ab € 11,84*
Sonstiges
Brennenstuhl
1150610318
ab € 17,81*
Sonstiges
Microsoft
PN7-00003
ab € 18,21*
Sonstiges
3M
7000081613
ab € 36,46*
Sonstiges
Conrad Electronic
BT-1603953
ab € 5,93*
Sonstiges
Iiyama
GB2530HSU-B1
ab € 129,09*
Sonstiges
Iiyama
B2283HS-B3
ab € 115,15*
Sonstiges
Iiyama
B2791QSU-B1
ab € 217,08*
Sonstiges
Logitech
920-003056
ab € 21,50*
Sonstiges
Logitech
920-008168
ab € 27,31*
Sonstiges
Logitech
910-003726
ab € 20,33*
Sonstiges
Logitech
910-004909
ab € 20,91*
Sonstiges
Logitech
910-001356
ab € 14,36*
Sonstiges
Kensington
62384
ab € 6,73*
Sonstiges
Renkforce
RF-4676661
ab € 73,09*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.