Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

ON Semiconductor Schottky-Diode - Gleichrichter 1N5820 DO-201AD 20 V Einzeln


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-168276-BP
Hersteller:
     ON Semiconductor
Herst.-Nr.:
     1N5820
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Schottky Diode
Schottky-Diode - Gleichrichter

Diese Diode hat anstelle eines gewöhnlichen PN-Übergangs einen Metall-Halbleiter-Übergang. Dadurch sind Schaltzeiten von weniger als 0,1 ns möglich. Somit ist sie auch für die schnelle Digitaltechnik und den Mikrowellenbereich geeignet.

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.) (num): +125 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -65 °C · Diodenkapazität C(D): 190 pF · Durchlassspannung Referenz: 3 A · Durchlassspannung U(F): 475 mV · Durchlassstrom I(F): 3 A · Gehäuseart (Halbleiter): DO-201AD · Hersteller: ON Semiconductor · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): OnS · Konfiguration (Diode): Einzeln · Montageart: Durchführungsloch · Produkt-Art: Schottky-Diode - Gleichrichter · Sperrspannung U(R): 20 V · Sperrstrom I(r): 500 µA · Sperrstrom I(r) - Referenz: 20 V · Typ (Hersteller-Typ): 1N5820

Weitere Informationen:
Hersteller:
ON Semiconductor
Konfiguration (Diode):
Einzeln
Gehäuseart (Halbleiter):
DO-201AD
Hersteller-Kürzel (Bauelemente):
OnS
Typ (Hersteller-Typ):
1N5820
Montageart:
Durchführungsloch
Diodenkapazität C(D):
190 pF
Durchlassstrom I(F):
3 A
Durchlassspannung U(F):
475 mV
Durchlassspannung Referenz:
3 A
Sperrstrom I(r):
500 µA
Sperrstrom I(r) - Referenz:
20 V
Betriebstemperatur (max.) (num):
+125 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
-65 °C
Sperrspannung U(R):
20 V
Produkt-Art:
Schottky-Diode - Gleichrichter
Weitere Suchbegriffe: gleichrichter 20v, on semiconductor diode, ON Semiconductor, 1N5820, 1N5820FSCT-ND, Fairchild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1250
Frei Haus
ab € 0,17*
€ 0,18*
10
€ 4,00*
ab € 0,32*
€ 0,52*
5
€ 5,95*
ab € 0,141*
€ 0,559*
Lager 102
1
€ 4,00*
ab € 0,41*
€ 0,61*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,61*
€ 0,7259
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,53*
€ 0,6307
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,41*
€ 0,4879
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
490157
ab € 0,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.