Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay Avalanche Diode 1N5060TAP Gehäuseart (Halbleiter) SOD-57 Sperrspannung U(R) 400 V Durchlassstrom I(F) 2 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-168263-BP
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     1N5060TAP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Avalanchediode
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Vishay Avalanche Diode 1N5060TAP Gehäuseart (Halbleiter) SOD-57 Sperrspannung U(R) 400 V Durchlassstrom I(F) 2 A

Avalanche Diode

Technische Daten:
Ausführung (Dioden): Avalanche-Dioden · Betriebstemperatur (max.): +175 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -55 °C · Durchlassspannung Referenz: 2.5 A · Durchlassspannung U(F): 1.15 V · Durchlassstrom I(F): 2 A · Gehäuseart (Halbleiter): SOD-57 · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): VIS · Montageart: Durchführungsloch · Sperrspannung U(R): 400 V · Sperrstrom I(r): 1 µA · Sperrstrom I(r) - Referenz: 400 V · Sperrverzugszeit T(rr): 4 µs

Weitere Informationen:
Hersteller:
Vishay
Marke:
Vishay
Gehäuseart (Halbleiter):
SOD-57
Hersteller-Kürzel (Bauelemente):
VIS
Typ (Hersteller-Typ):
1N5060TAP
Ausführung (Dioden):
Avalanche-Dioden
Montageart:
Durchführungsloch
Durchlassstrom I(F):
2 A
Durchlassspannung U(F):
1.15 V
Durchlassspannung Referenz:
2.5 A
Sperrstrom I(r):
1 µA
Sperrstrom I(r) - Referenz:
400 V
Betriebstemperatur (max.):
+175 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
-55 °C
Sperrverzugszeit T(rr):
4 µs
Sperrspannung U(R):
400 V
Produkt-Art:
Avalanche Diode
Weitere Suchbegriffe: gleichrichter 400v, gleichrichterdiode, vishay diode, Vishay, 1N5060TAP, 1N5060TAP-ND, z diode
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
842
7
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,35*
€ 0,65*
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,43*
€ 0,71*
2 Tage
13120
5
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,4389*
€ 0,8102*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,38*
€ 1,06*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 4,16*
€ 6,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 7 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
Mindestbestellmenge: 7 Stück ( entspricht € 4,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.