Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS 4K HDMI Extender Set, HDBaseT™, 4K/30Hz, 70 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     102-1681689-MU
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DS-55500
EAN/GTIN:
     4016032429449
Suchbegriffe:
Adapter HDMI
HDMI Adapter
HDMI Extender
Cat5

4K HDMI Extender Set, HDBaseT™, 4K/30Hz, 70 m

Verlängert die maximale Länge für HDMI Kabel auf bis zu 70 m wobei nur ein einfaches Netzwerkkabel zwischen einer Sende- und einer Empfangseinheit genutzt wird

Produktvorteile:

  • Verlängert die maximale Länge für HDMI Kabel auf bis zu 70 m wobei nur ein einfaches Netzwerkkabel zwischen einer Sende- und einer Empfangseinheit genutzt wird
  • Verlängert 4K Video-Inhalte auf bis zu 40 m mit einem CAT 6 Kabel
  • Bietet einfache und schnelle Verteilung für HDMI Video-Signale - Platzieren Sie Ihre Bildschirme, wo immer Sie möchten
  • Unterstützt 4K2K (30Hz), 4096 x 2160p Auflösung
  • Verwendet HDBaseT™ Technologie

Das Digitus 4K Extender Set, HDBaseT™ bietet eine Externderlösung bis 70 m für allerhöchste Ansprüche - sowohl für hochauflösende Grafikdarstellung als auch für absolut flüssige Videowiedergabe. Es überträgt digitale Video- und Audio-Signale auf eine maximale Länge von bis zu 70 m. 4K-Inhalte können auf bis zu 40 m übertragen werden, unter Verwendung eines CAT 6 Netzwerkkabels. Es besteht aus einer Transmitter sowie- Empfängereinheit. Ebenso mitgeliefert werden zwei bidirektionale Infrarot-einheiten (Sender, Empfänger) über welche die Fernbedienung der angeschlossenen Eingangs-Quelle verwendet werden kann.

Technische Daten:

  • Verlängert die maximale Länge für HDMI Kabel auf bis zu 70 m wobei nur ein einfaches Netzwerkkabel zwischen einer Sende- und einer Empfangseinheit genutzt wird
  • Verlängert 4K Video-Inhalte auf bis zu 40 m mit einem CAT 6 Kabel
  • Bietet einfache und schnelle Verteilung für HDMI Video-Signale - Platzieren Sie Ihre Bildschirme, wo immer Sie möchten
  • Unterstützt 4K2K (30Hz), 4096 x 2160p Auflösung
  • Verwendet HDBaseT™ Technologie
  • Unterstützt CAT 5e, CAT 6, CAT 6A und CAT 7 Netzwerkkabel
  • Unterstützt HDCP 2.2
  • Integrierte bidirektionale IR-Schnittstelle - Einfache Steuerung der Eingangsquelle mit einer Fernbedienung
  • Auflösungen: 4K (30 Hz), 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
  • LED-Statusanzeige
  • Unterstützt: 3D, HDTV
  • Unterstützt CEC
  • Unterstützt Deep Color (24bit)
  • Unterstützt komprimierte Audiosignale wie DTS Digital, Dolby Digital (einschließlich DTS-HD und Dolby True HD)
  • Unterstützt unkomprimierte Audiosignale wie LPCM
  • Metall-Gehäuse
  • Kompakte Größe, einfache Handhabung sowie Installation
  • Netzteil: DC 12V/2A
  • Kompression: HDBaseT 1.0
  • Abmessungen (1x Einheit): L 9,85 x B 6,65 x H 2,3 cm
  • Farbe: Schwarz
  • Auflösung max.: 4096 x 2160 Pixel, 30Hz
  • HDTV Standard: Ultra HD 4K
  • Kategorie: CAT 5e
  • KVM: false
  • PoE (Power over Ethernet): false
  • Reichweite: 40 m
  • Videoausgang: HDMI
Weitere Informationen:
Auflösung max.:
4096 x 2160 Pixel, 30Hz
HDTV Standard:
Ultra HD 4K
Kategorie:
CAT 5e
KVM:
false
PoE (Power over Ethernet):
false
Reichweite:
40 m
Videoausgang:
HDMI
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 108,43*
€ 128,01*
€ 6,78*
ab € 111,14*
€ 128,02*
1 Tag
2
€ 7,90*
ab € 113,77*
€ 130,67*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,80*
ab € 115,76*
€ 133,44*
Lager 102
9
Frei Haus
ab € 147,52*
€ 163,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,14*
€ 194,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,08*
€ 188,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,25*
€ 184,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,52*
€ 175,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 18,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.