Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mascot Battery 3546 12,6V/2,2A Steckerladergerät 2200 mA LiIon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1681576-BP
Hersteller:
     Mascot Battery
Herst.-Nr.:
     3546LI/3c
EAN/GTIN:
     7057070081869
Suchbegriffe:
Ladegerät LI-Ion
Ladegerät Li-Io Akku
Ladegerät LiIo-Akku
Ladegerät Lithium-Ionen-Akku
Mascot Battery 3546 12,6V/2,2A Steckerladergerät 2200 mA LiIon

Steckerlader 3546

Ladestrom 2200 mA
3-stufiges Ladeverfahren
Refresh-Funktion

Der hochwertige und leistungsstarke Steckerlader ist für Li-Ion-Akkupacks entwickelt. Es wird ein 3-stufiges Ladeverfahren eingesetzt um ein schonendes und sicheres Laden zu gewährleisten. Dieses Ladeverfahren stellt die volle Akkuspannung von 4.2 V her und beginnt anschließend mit einer Sättigungsladung mit der die Akkus ihre maximale Kapazität erreichen. Mit der Refresh-Funktion ist das Ladegerät in der Lage, schwächelnde oder tiefentladene Akkus zu regenerieren. Dieses zuverlässige Ladegerät findet seine Anwendung z.B. in der Industrie, Medizin, Hobbybereich, Mess- und Regeltechnik und vielen weiteren Einsatzmöglichkeiten.

Ausstattung:
3-stufiges Ladeverfahren · Microprozessorgesteuert · Refresh-Funktion · Akku-Defekt-Erkennung · Netzstecker wechselbar · LED-Anzeige · Verpolschutz · Über- und Tiefentladeschutz · Sicherheits-Timer · Kurzschlussfest · Zertifiziert nach EN 60601-1 3ed z.B. für Medizin · UL-Zulassung

Technische Daten:
Anzahl Ladekanäle/-schächte: 1 · Betriebsspannung (LOV): 90 - 264 V · Gewicht: 220 g · Ladeleistung max.: 28 W · Ladestrom (max.): 2200 mA · Passender Akku: LiIon · Produktabmessung, Breite: 50 mm · Produktabmessung, Höhe: 37 mm · Produktabmessung, Länge: 124 mm · Weitere technische Daten: Temepraturbereich -25 +40 °C · Frequenz 47 - 63 Hz · Schutzklasse II · DC-Ausgang: Klemmen oder Kabel · Zellen-Zahl: 3

Lieferumfang:
Steckerlader · Netzstecker EU, UK, AU, US · Anleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 124 x 50 x 37 mm
Ladeleistung max.:
28 W
Produktabmessung, Höhe:
37 mm
Produktabmessung, Länge:
124 mm
Produktabmessung, Breite:
50 mm
Passender Akku:
LiIon
Herst.-Teilenr.:
3546LI/3c
Ladestrom (max.):
2200 mA
Zellen-Zahl:
3
Anzahl Ladekanäle/-schächte:
1
Betriebsspannung (LOV):
90 - 264 V
Gewicht:
220 g
Produkt-Art:
Steckerladergerät
Weitere Suchbegriffe: Li-Io Akku Ladegerät, Li-Ion Akku Ladegerät, LiIo Akku Ladegerät, Lithium-Ionen-Akku Ladegerät, ladegerät li-ion, 07057070081869, Mascot Battery, 3546LI/3c, 3546 12, 6V/2
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 45,12*
€ 61,32*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 47,88*
€ 63,14*
2 Tage
19
€ 14,99*
ab € 50,46*
€ 83,44*
7 Tage
2
€ 6,99*
ab € 66,77*
€ 84,86*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,14*
€ 75,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,37*
€ 73,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,60*
€ 69,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,84*
€ 67,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,29*
€ 63,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,88*
€ 56,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mascot
131306
ab € 5,04*
Zubehör
Multicomp
GW-151602
ab € 1,55*
Zubehör
Multicomp
GW-151607
ab € 2,57*
Zubehör
Multicomp
GW-151688
ab € 1,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.