Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Easypix Kiddypix Galaxy Digitalkamera 5 Megapixel Hellblau Full HD Video


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1681564-BP
Hersteller:
     EasyPix
Herst.-Nr.:
     10080
EAN/GTIN:
     4260041685666
Suchbegriffe:
Digitalcamera
Digitalkamera
Kompaktkamera
digitalcamera blau
Easypix Kiddypix Galaxy Digitalkamera 5 Megapixel Hellblau Full HD Video

Easypix KiddyPix Galaxy

Full HD Video
5 MP Auflösung
Ergonomische Form

Ob beim Spielen, Toben oder Entdecken: Die KiddyPix Galaxy ist die ideale erste Kamera für die ganz Kleinen. Dank der ergonomischen Form ist sie einfach zu halten, ohne dass dabei die Finger die Linse verdecken.

Die vordere Linse nimmt schöne Fotos mit einer Auflösung von bis zu 5MP (interpoliert) und farbenfrohe Videos mit Ton und einer Auflösung von bis zu Full HD (1920x1080 bei 25fps durch Interpolation) auf. Die hintere Linse eignet sich bestens für die ersten Selfies. Auf dem 2"-LCD-Display können die kleinen Fotografen und Fotografinnen ihre Aufnahmen direkt anschauen und sogar mit verschiedenen hübschen Rahmen verzieren.

Die mitgelieferte Handschlaufe sorgt dafür, dass die KiddyPix Galaxy auch auf dem Abenteuerspielplatz oder beim Toben im Freien nicht verloren geht.

Ausstattung:
Zwei-Linsen-Kamera für Kinder · Vordere Linse für fantastische Fotos und Videos · Hintere Linse für tolle Selfies · 1.3MP Sensor · 5MP maximale Auflösung · 2.0"/ 5cm LTPS LCD · Full HD Video mit Ton · Unterstützung von SD-Karte (nicht im Lieferumfang)

Technische Daten:
Anschluss (Details): Micro USB · Auflösung Pixel: 5 Megapixel · Auflösung Video optisch: 1920 x 1080 Pixel · Blendenwerte: F2.6, f= 3.56 mm · Display-Diagonale (in Zoll): 2 Zoll · Display-Typ/Auflösung: 5,08 cm · Gewicht: 165 g · Herstellerfarbe: Hellblau · Kamera-Besonderheiten: Full HD Video · Produktabmessung, Breite: 150 mm · Produktabmessung, Höhe: 82 mm · Produktabmessung, Tiefe: 50 mm · Serie (Digitalkameras): Kiddypix · Speicherkapazität: 32 GB · Stromversorgung: Mignon-Batterie (4x), bitte separat bestellen · Unterstützte Speicherkarten: microSD

Lieferumfang:
USB Kabel,Handschlaufe,Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Blendenwerte:
F2.6, f= 3.56 mm
Abmessungen:
(B x H x T) 150 x 82 x 50 mm
Pixelklasse:
0 - 9.9 Megapixel
Herstellerfarbe:
Hellblau
Produktabmessung, Tiefe:
50 mm
Produktabmessung, Höhe:
82 mm
Produktabmessung, Breite:
150 mm
Display-Diagonale (in Zoll):
2 Zoll
Display-Typ/Auflösung:
5,08 cm
Marke:
Easypix
Kamera-Besonderheiten:
Full HD Video
Farbe:
blau
Serie (Digitalkameras):
Kiddypix
Unterstützte Speicherkarten:
microSD
Speicherkapazität:
32 GB
Anschluss (Details):
Micro USB
Auflösung Video optisch:
1920 x 1080 Pixel
Auflösung Pixel:
5 Megapixel
Stromversorgung:
Mignon-Batterie (4x), bitte separat bestellen
Dicke (von Tiefe):
> 4 cm cm
Gewicht:
165 g
Produkt-Art:
Digitalkamera
Weitere Suchbegriffe: digitalkamera, kompaktkamera easypix, Easypix, 10080, Kiddypix Galaxy, Fotoapparat, Digicam
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
100
€ 4,90*
ab € 29,69*
€ 36,24*
€ 3,50*
ab € 36,02*
€ 44,12*
€ 4,00*
ab € 36,55*
€ 44,13*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 37,71*
€ 46,35*
7 Tage
6
€ 6,99*
ab € 66,34*
€ 77,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,35*
€ 55,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,67*
€ 53,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,16*
€ 50,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,36*
€ 45,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,71*
€ 44,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.