Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS HDMI KVM IP Extender Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     102-1681562-MU
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DS-55202
EAN/GTIN:
     4016032429432
Suchbegriffe:
HDMI Extender
IP KVM Switch
KVM Extender
KVM

HDMI KVM IP Extender Set

Verlängert das HDMI-Signal auf bis zu 120 m und bietet die Möglicheit der Steuerung von Tastatur und Maus über USB an der Empfängereinheit

Produktvorteile:

  • Verlängert die maximale Länge für HDMI Kabel auf bis zu 120 m über ein einfaches Netzwerkkabel
  • Verlängerung des Signals (unbegrenzte Distanz) über die bestehende lokale Netzwerkinfrastruktur (über IP-Verbindung)
  • Höchste unterstütze Video-Auflösung: 1080p / 60 Hz
  • Unterstützt KVM-Funktion - bequeme Steuerung vom Maus & Tastatur über USB an der Empfängereinheit
  • Unterstützt LAN-Standard 802.3 Ethernet 10/100/100 Mbps
  • LED-Aktivitätsidikator für Funktion, Tastatur und Maus

Das Digitus HDMI KVM Extender Set besteht aus einer Sendeeinheit (lokaler Standort) sowie einer Empfängereinheit (entfernter Standort). Das HDMI-Signal kann über ein Netzwerkkabel (CAT 6, 5e, 5) auf eine maximale Entfernung von 120 m verlängert werden. Ebenso lässt sich das HDMI-Signal auf eine unbegrenzte Distanz über die vorhandene Netzwerkinfrastruktur verlängern (über IP-Verbingung). Die höchste unterstütze Video-Auflösung liegt bei 1080p / 60 Hz. Ebenso ermöglicht es den bequemen Zugriff auf einen Computer (Maus & Tastatur) über die USB-Ports an der Empfängereinheit. Es eignet sich perfekt für industrielle, gewerbliche sowie öffentliche Applikationen.

Technische Daten:

  • Verlängert die maximale Länge für HDMI Kabel auf bis zu 120 m über ein einfaches Netzwerkkabel
  • Verlängerung des Signals (unbegrenzte Distanz) über die bestehende lokale Netzwerkinfrastruktur (über IP-Verbindung)
  • Höchste unterstütze Video-Auflösung: 1080p / 60 Hz
  • Unterstützt KVM-Funktion - bequeme Steuerung vom Maus & Tastatur über USB an der Empfängereinheit
  • Unterstützt LAN-Standard 802.3 Ethernet 10/100/100 Mbps
  • LED-Aktivitätsidikator für Funktion, Tastatur und Maus
  • Übertragungs-Längen: 120 m (CAT6), 100 m (CAT5e), 80 m (CAT5)
  • Video-Bandbreite: < 70 Mbps
  • Video-Latenz: 70 ms
  • Audio Support PCM (44.1KHz, 48KHz)
  • USB-Tastatur und-Maus Support
  • Unterstützt UTP/STP CAT 5/5e/6/7 Netzwerkkabel nach Standard IEEE-568B
  • Plug & Play, keine zusätzliche Software benötigt - Driver CD ggf. nur erforderlich sofern keine Maus & Tastatur Funktion
  • Stromverbrauch: < 3.5 W (TX oder RX)
  • Arbeitstemperatur: 0 ~ 60° C
  • Umgebungstemperatur: -20 ~ 70° C
  • Kompression: MJPEG
  • Hochwertiges Aluminium-Gehäuse
  • Abmessungen: L 11,0 x B 9,0 x H 2,6 cm
  • Farbe: schwarz
  • Auflösung max.: 1920 x 1080 Pixel, 60Hz
  • HDTV Standard: Full HD
  • Kategorie: CAT 5e
  • KVM: true
  • PoE (Power over Ethernet): false
  • Reichweite: 80 m
  • Übertragungstechnik: IP
  • Videoausgang: HDMI
Weitere Informationen:
Auflösung max.:
1920 x 1080 Pixel, 60Hz
HDTV Standard:
Full HD
Kategorie:
CAT 5e
KVM:
true
PoE (Power over Ethernet):
false
Reichweite:
80 m
Übertragungstechnik:
IP
Videoausgang:
HDMI
Angebote (28)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
€ 6,90*
ab € 107,25*
€ 124,76*
22 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 107,74*
€ 124,77*
€ 5,95*
ab € 109,12*
€ 126,23*
€ 4,99*
ab € 112,02*
€ 128,89*
Lager 102
94
Frei Haus
ab € 138,05*
€ 156,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,11*
€ 185,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,67*
€ 178,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,76*
€ 173,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,05*
€ 164,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 18,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.