Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Digitus DS-55502 HDMI®, USB Extender (Verlängerung) 70 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1681555-BP
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DS-55502
EAN/GTIN:
     4016032439905
Suchbegriffe:
HDMI Extender
KVM Extender
USB Extender
digitus usb extender
HDMI KVM Extender - Set aus Sender & Empfänger - USB für Maus& Tastatur - 70 m Übertragungsreichweite

Verlängert Full HD Video-Inhalte auf bis zu 70 m mit einem CAT 6 Kabel
Verlängert 4K Video-Inhalte auf bis zu 40 m mit einem CAT 6 Kabel
Unterstützt KVM-Funktion - bequeme Steuerung vom Maus & Tastatur über USB an der Empfängereinheit
Unterstützt PoE (Power over Ethernet) - nur eine Einheit muss mit Strom versorgt werden
Unterstützt 4K2K (30Hz), 4096 x 2160p Auflösung
Verwendet HDBaseT Technologie

Das DIGITUS 4K HDMI KVM Extender Set besteht aus einer Sendeeinheit (lokaler Standort) sowie einer Empfängereinheit (entfernter Standort). Das HDMI-Signal kann über ein Netzwerkkabel (CAT 6) auf eine maximale Entfernung von 70 m verlängert werden (Full HD Video-Inhalte). 4K Video-Inhalte können auf bis 40 m verlängert werden bei Verwendung eines CAT 6 Netzwerkkabels. Die höchste unterstütze Video-Auflösung liegt bei 4K UHD / 30 Hz. Ebenso ermöglicht es den bequemen Zugriff auf einen Computer (Maus & Tastatur) über die USB-Ports an der Empfängereinheit. Es eignet sich perfekt für industrielle, gewerbliche sowie öffentliche Applikationen. Ebenso mitgeliefert werden zwei bidirektionale Infrarot-einheiten (Sender, Empfänger) über welche die Fernbedienung der angeschlossenen Eingangs-Quelle verwendet werden kann.

Ausstattung:
Unterstützt CAT 5e, CAT 6 Netzwerkkabel
Übertragungs-Längen (Full HD /1080p): 70 m (CAT 6), 60 m (CAT 5e)
Übertragungs-Längen (4K2K / 30Hz): 40 m (CAT 6), 35 m (CAT 5e)
Unterstützt HDCP 1.4
Auflösungen: 4K2K (30 Hz), 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
LED-Statusanzeige
Unterstützt: 3D, HDTV
Unterstützt komprimierte Audiosignale wie DTS Digital, Dolby Digital (einschließlich DTS-HD und Dolby True HD)
Unterstützt unkomprimierte Audiosignale wie LPCM
Gehäuse: Aluminium, Metall
Kompakte Größe, einfache Handhabung sowie Installation

Technische Daten:
A/V-Extender-Besonderheiten: integrierte LED-Anzeige · Auflösung (max.): 4096 x 2160 Pixel · Gewicht: 330 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Produkt-Art: Extender (Verlängerung) · Produktabmessung, Breite: 89 mm · Produktabmessung, Höhe: 26 mm · Produktabmessung, Länge: 109 mm · Reichweite (max.): 70 m · Schnittstellen Ausgang (Computer/Multimedia): HDMI®,USB · Schnittstellen Eingang (Computer/Multimedia): HDMI®,USB

Lieferumfang:
1x HDMI Extender Sendeeinheit
1x HDMI Extender Empfängereinheit
1x Netzteil: DC 12V/2A
1x IR Sendeeinheit
1x IR Empfängereinheit
1x Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 109 x 89 x 26 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
26 mm
Produktabmessung, Länge:
109 mm
Produktabmessung, Breite:
89 mm
Auflösung (max.):
4096 x 2160 Pixel
1c. Marke:
Digitus
A/V-Extender-Besonderheiten:
integrierte LED-Anzeige
Farbe:
schwarz
Schnittstellen Eingang (Computer/Multimedia):
HDMI® | USB
Schnittstellen Ausgang (Computer/Multimedia):
HDMI® | USB
Reichweite (max.):
70 m
Auflösung horizontal:
4096 Pixel
Auflösung vertikal:
2160 Pixel
Gewicht:
330 g
Produkt-Art:
Extender (Verlängerung)
Weitere Suchbegriffe: usb extender, 4016032439905, Digitus, DS-55502, HDMI®
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 139,26*
€ 147,45*
€ 6,78*
ab € 142,22*
€ 147,46*
€ 3,80*
ab € 142,30*
€ 147,54*
Frei Haus
ab € 145,22*
€ 150,63*
Lager 102
13
Frei Haus
ab € 162,06*
€ 168,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,18*
€ 200,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,37*
€ 197,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,21*
€ 195,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,06*
€ 192,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.