Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-1681270-MU Herst.-Nr.: 45400 EAN/GTIN: 4040849454004 |
| |
|
|  |  |
 | USB-C-Buchse > USB 3.0-Stecker (Typ A)
Weitere Informationen: Leistungen | Produktfarbe | Schwarz |  | Gehäusematerial | Aluminium |  | Datenübertragungsrate | 5 Gbit/s |  | Plug | Ja | Zertifikate | Konformitätsbescheinigungen | RoHS | Anschlüsse und Schnittstellen | Anschluss 1 | USB C |  | Anschluss 2 | USB A |  | Steckverbinder 1 Geschlecht | Weiblich |  | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich |  | Anschluss1 Formfaktor | Gerade |  | Anschluss2 Formfaktor | Gerade |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: USB-C auf USB Adapter, USB-C zu USB Adapter, usb - usb adapter, adapterstecker, kabeladapter, steckverbindung, genderadapter, verbinder, adapterkupplung, adapterbuchse, anschlusswandler, verbindungselement, kupplungsadapter |
|  |  |
|  |  | Angebote (10) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,95* | ab € 1,63* | € 2,55* |  |  |  | | 6 Tage |  | | 1 |  | € 9,90* | ab € 1,71* | € 2,56* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,90* | ab € 1,97* | € 2,92* |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | € 7,90* | ab € 2,35* | € 3,61* |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,80* | ab € 2,17* | € 3,64* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |  | ab € 18,00* | € 4,95* |  | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|