Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) Adapter [1x USB-A Stecker - 1x USB-C® Buchse] USB 3.0 SuperSpeed Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1681270-BP
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     45400
EAN/GTIN:
     4040849454004
Suchbegriffe:
USB - USB Adapter
USB auf USB Adapter
USB zu USB Adapter
USB-A zu USB Adapter
Goobay USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) Adapter [1x USB-A Stecker - 1x USB-C® Buchse] USB 3.0 SuperSpeed Adapter

Goobay USB 3.0 SuperSpeed Adapter, USB-C® Buchse auf USB 3.0 Stecker A, schwarz

SuperSpeed Datenübertragungen bis 5 Gbit/s – 10-mal schneller als USB 2.0
geeignet für das MacBook mit USB-C®™ Port
abwärtskompatibilität zu USB 2.0 und 1.1
USB-C®™-Stecker beidseitig verwendbar

Zum einfachen Verbinden eines Gerätes mit USB-A Anschluss mit einem USB-C®™ Kabel.

Ausstattung:
Zum einfachen Verbinden eines Gerätes mit USB-A Anschluss mit einem USB-C®™ Kabel.

Technische Daten:
Anschluss-Typ: USB · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): USB-A Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): USB-C® Buchse · Anwendungsbereiche: USB-Adapter · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) · Kabel-Ausführung: Adapter · Maximale Übertragungsrate: 5 GBit/s · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Steckerausführung: gerade

Weitere Informationen:
Kabel-Ausführung:
Adapter
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
USB-A Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
USB-C® Buchse
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)
Steckerausführung:
gerade
Maximale Übertragungsrate:
5 GBit/s
Anschluss-Typ:
USB
Anwendungsbereiche:
USB-Adapter
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) Adapter
Weitere Suchbegriffe: USB-C auf USB Adapter, USB-C zu USB Adapter, usb - usb adapter, 04040849454004, Goobay, 45400, USB 3.0 SuperSpeed Adapter, USB-Adapter
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 1,62*
€ 2,63*
5 Tage
6066
1
€ 9,90*
ab € 1,70*
€ 2,65*
1
€ 6,90*
ab € 1,97*
€ 3,06*
Lager 102
920
1
Frei Haus
ab € 2,34*
€ 3,75*
1
€ 4,50*
ab € 2,16*
€ 3,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
79295
ab € 12,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.