Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Digitus USB 2.0 Adapter [1x USB-C™ Stecker - 1x USB 2.0 Buchse Micro-B] AK-300523-000-S


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1681269-BP
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     AK-300523-000-S
EAN/GTIN:
     4016032388524
Suchbegriffe:
Micro USB USB Adapter
Micro USB auf USB Adapter
Micro USB zu USB Adapter
USB - USB Adapter
Digitus USB 2.0 Typ-C Adapter, Typ-C auf Mikro B (Stecker/Buchse), bis zu 3A, 480 Mbit/s

Typ-C-Stecker beidseitig verwendbar
Unterstützt bis zu 3A Stromversorgung
USB-Datenübertragungsrate von bis zu 480 Mbit/s
Abwärtskompatibel zu USB 1.1

Der Digitus Kompaktadapter ermöglicht eine zuverlässige und schnelle Verbindung von Geräten mit USB Typ-C-Schnittstelle (z. B. Smart Phone, Notebook oder Tablet) mit dem Stromadapter, PC oder Hub unter Verwendung eines USB 2.0 A auf Mikro B Anschlusskabels.

Ausstattung:
Typ-C-Stecker beidseitig verwendbar
Unterstützt bis zu 3A Stromversorgung
Hohe USB-Datenübertragungsrate bis zu 480 Mbit/s
Abwärtskompatibel zu USB 1.1
Anschluss 1: USB C, Stecker
Anschluss 2: Micro USB B, Buchse
USB Standard: USB 2.0
Haube: vergossen
Kontaktoberfläche: vernickelt
Farbe Anschlüsse: schwarz

Technische Daten:
Abschirmung: ohne Schirmung · Anschluss-Typ: USB · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): USB-C™ Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): USB 2.0 Buchse Micro-B · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: USB 2.0 · Kabel-Ausführung: Adapter · Maximale Übertragungsrate: 480 MBit/s · Produkt-Art: USB 2.0 Adapter · Stecker-Ausführung: gerade

Lieferumfang:
USB Typ-C Adapter

Hinweis:
Laden und Synchronisieren Sie Ihre USB Typ-C Geräte mit Ihrem vorhandenen Mikro B USB Kabel
Weitere Informationen:
Kabel-Ausführung:
Adapter
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
USB-C™ Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
USB 2.0 Buchse Micro-B
1c. Marke:
Digitus
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
USB 2.0
Farbe:
schwarz
Stecker-Ausführung:
gerade
Maximale Übertragungsrate:
480 MBit/s
Anschluss-Typ:
USB
Abschirmung:
ohne Schirmung
Anwendungsbereiche:
USB-Adapter
Produkt-Art:
USB 2.0 Adapter
Weitere Suchbegriffe: USB auf USB Adapter, USB zu USB Adapter, USB-A zu USB Adapter, USB-C auf USB Adapter, USB-C zu USB Adapter, usb - usb adapter, 4016032388524, Digitus, AK-300523-000-S, USB-Adapter
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 2,03*
€ 2,75*
31 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2,04*
€ 2,77*
Frei Haus
ab € 2,10*
€ 2,84*
€ 3,80*
ab € 2,11*
€ 2,86*
Lager 102
28
Frei Haus
ab € 5,62*
€ 6,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.